VESTIL LAD-1-W Scară comercială cu arc, 1 treaptă, albă, oțel

În stoc
Articol: AG7UWC Model: LAD-1-W

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€348.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei16.13 "
Lățimea bazei21.13 "
baterii incluseNu
Capacitate300 lbs.
Caster Dia.1 1 / 2 "
Material de rotirefenolic
Lățimea rotorului3 / 4 "
CuloriAlb
Distanța dintre trepte9.5 "
Dia Caster fata.1.5 "
Lățimea roții frontale0.75 "
Balustrade incluseNu
Înălţime9.5 "
Lungime16.125 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Numărul de pași1
Dia rotor spate.1.5 "
Lățimea roții din spate0.75 "
Primăvară încărcatăDa
Unghiul pasului16 grade
Adâncimea pasului11 "
Materialul pasuluiOțel, cauciuc
Lățimea pasului16 "
Adâncimea pasului superior11 "
Lățimea treptei superioare16 "
Lăţime21.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)40.96
Lățimea navei (cm)53.66
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiDistanța dintre trepteBalustrade incluseÎnălţimeNumărul de pașiUnghiul pasuluiAdâncimea pasuluiPreț
VESTIL LAD-1-WP Scară comercială cu arc, perforată cu 1 treaptă, albă, oțel | AG7UWD LAD-1-WP16.13 "9.5 "Nu9.5 "116 grade11 "€335.87
VESTIL LAD-2-W Scară comercială cu arc, 2 trepte, albă, oțel | AG7UWJ LAD-2-W20.25 "8"Nu18.5 "258 grade8"€477.96
VESTIL LAD-2-WP Scară comercială cu arc, perforată cu 2 trepte, albă, oțel | AG7UWK LAD-2-WP20.25 "8"Nu18.5 "258 grade8"€471.17
VESTIL LAD-3-W Scară comercială cu arc, 3 trepte, albă, oțel | AG7UWQ LAD-3-W25.56 "8"Da63.44 "358 grade8"€696.33
VESTIL LAD-3-WP Scară comercială cu arc, perforată cu 3 trepte, albă, oțel | AG7UWR LAD-3-WP25.56 "8"Da63.44 "358 grade8"€682.56
VESTIL LAD-4-W Scară comercială cu arc, 4 trepte, albă, oțel | AG7UWX LAD-4-W31.81 "8"Da72.94 "458 grade8"€774.27
VESTIL LAD-4-WP Scară comercială cu arc, perforată cu 4 trepte, albă, oțel | AG7UWY LAD-4-WP31.81 "8"Da72.94 "458 grade8"€758.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-1-W Scară comercială cu arc, 1 treaptă, albă, oțel
€348.00 /unitate