VESTIL LAD-5-W Scară comercială cu arc, 5 treaptă, albă, oțel

Articol: AG7UXD Model: LAD-5-W
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€888.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei38.06 "
Lățimea bazei21.13 "
baterii incluseNu
Capacitate300 lbs.
Caster Dia.1 1 / 2 "
Material de rotirefenolic
Lățimea rotorului3 / 4 "
CuloriAlb
Distanța dintre trepte8"
Dia Caster fata.1.5 "
Lățimea roții frontale0.75 "
Înălțimea balustradei34 3 / 4 "
Balustrade incluseDa
Înălţime82.44 "
Lungime38.062 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Numărul de pași5
Dia rotor spate.1.5 "
Lățimea roții din spate0.75 "
Primăvară încărcatăDa
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului8"
Materialul pasuluiOțel, cauciuc
Lățimea pasului16 "
Adâncimea pasului superior11 "
Lățimea treptei superioare16 "
Lăţime21.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)209.39
Lungimea navei (cm)96.68
Lățimea navei (cm)53.66
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiDistanța dintre trepteBalustrade incluseÎnălţimeNumărul de pașiUnghiul pasuluiAdâncimea pasuluiPreț
VESTIL LAD-1-W Scară comercială cu arc, 1 treaptă, albă, oțel | AG7UWC LAD-1-W16.13 "9.5 "Nu9.5 "116 grade11 "€348.00
VESTIL LAD-1-WP Scară comercială cu arc, perforată cu 1 treaptă, albă, oțel | AG7UWD LAD-1-WP16.13 "9.5 "Nu9.5 "116 grade11 "€335.87
VESTIL LAD-2-W Scară comercială cu arc, 2 trepte, albă, oțel | AG7UWJ LAD-2-W20.25 "8"Nu18.5 "258 grade8"€477.96
VESTIL LAD-2-WP Scară comercială cu arc, perforată cu 2 trepte, albă, oțel | AG7UWK LAD-2-WP20.25 "8"Nu18.5 "258 grade8"€471.17
VESTIL LAD-3-W Scară comercială cu arc, 3 trepte, albă, oțel | AG7UWQ LAD-3-W25.56 "8"Da63.44 "358 grade8"€696.33
VESTIL LAD-3-WP Scară comercială cu arc, perforată cu 3 trepte, albă, oțel | AG7UWR LAD-3-WP25.56 "8"Da63.44 "358 grade8"€682.56
VESTIL LAD-4-W Scară comercială cu arc, 4 trepte, albă, oțel | AG7UWX LAD-4-W31.81 "8"Da72.94 "458 grade8"€774.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-5-W Scară comercială cu arc, 5 treaptă, albă, oțel
€888.54 /unitate