PARKER Racord tubular fără evază, 24 grade


Filtru
Material de bază: Metal , Tipul conexiunii: Tip de mușcătură fără foc
StilModelTemp. GamăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTub exterior Dia.Dimensiunea tubuluiStilul conexiuniiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
8 DBU-SS
-SS-1 / 2 "-Tub la NPT--€129.41
RFQ
B
10 C5BU-S
-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-67 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Tub la filet drept SAE4500 psi7 / 8-14 "€71.78
C
4-5 F5BU-S
-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-61 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€78.02
C
4-6 F5BU-S
-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-69 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€35.46
C
10 F5BU-S
-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-67 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€34.62
C
4 F5BU-SS
-30 grade până la 250 grade FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€51.60
B
4 C5BU-SS
-30 grade până la 250 grade FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi7 / 16-20 "€188.88
C
4-6 F5BU-SS
-30 grade până la 250 grade FSS9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€66.11
C
6-8 F5BU-SS
-30 grade până la 250 grade FSS3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€134.70
B
8-12 C5BU-S
-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-61-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Tub la filet drept SAE4000 psi-€203.17
C
8 F5BU-SS
-30 grade până la 250 grade FSS3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€97.19
C
12 F5BU-S
-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-61-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Tub la filet drept SAE4500 psi-€47.33
B
8 C5BU-S
-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Tub la filet drept SAE5000 psi3 / 4-16 "€52.14
C
8-12 F5BU-S
-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-61-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Tub la filet drept SAE4500 psi-€52.09
B
6-8 C5BU-S
-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-63 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi3 / 4-16 "€153.21
C
6-8 F5BU-S
-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-63 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€25.78
B
4 C5BU-S
-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi7 / 16-20 "€35.37
C
4 F5BU-S
-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€15.72
C
6 F5BU-S
-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€18.69
C
8 F5BU-S
-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€28.54
C
16 F5BU-S
-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-61-5/16-121"1"Tub la filet drept SAE4000 psi-€52.66
C
4-5 F5BU-SS
-30 grade până la 250 grade FSS1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€115.62
C
6 F5BU-SS
-30 grade până la 250 grade FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€63.91
D
10 JBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-67 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Union Tee4500 psi-€107.47
D
16 JBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61-5/16-121"1"Union Tee3000 psi-€206.82
D
4 JBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Union Tee5000 psi-€52.14
E
6 EBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Tub la Tub5000 psi-€38.96
F
4-4 FBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61 / 4-181 / 4 "1 / 4 "Tub la NPT5000 psi1 / 4 "€15.45
G
10 TU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-6-5 / 8 "5 / 8 "---€6.50
H
6 BU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€4.13
D
12 JBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Union Tee4000 psi-€145.47
G
4 TU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-6-1 / 4 "1 / 4 "---€2.49
I
2 HBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-65 / 16-241 / 8 "1 / 8 "Tub la Tub6000 psi-€31.76
F
8-8 FBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61 / 2-141 / 2 "1 / 2 "Tub la NPT5000 psi1 / 2 "€25.57
G
12 TU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-6-3 / 4 "3 / 4 "---€8.37
J
6-8 CBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61 / 2-143 / 8 "3 / 8 "Tub la NPT5000 psi1 / 2 "€42.29
F
6-8 FBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61 / 2-143 / 8 "3 / 8 "Tub la NPT5000 psi1 / 2 "€32.29
H
8 BU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€5.35
J
6 CBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61 / 4-183 / 8 "3 / 8 "Tub la NPT5000 psi1 / 4 "€30.02
H
16 BU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61-5/16-121"1"---€16.41
H
12 BU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---€7.67
E
12 EBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Tub la Tub4000 psi-€98.99
E
10 EBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-67 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Tub la Tub4500 psi-€75.80
E
4 EBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Tub la Tub5000 psi-€32.03
K
8-8 GBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61 / 2-141 / 2 "1 / 2 "Tub la NPT5000 psi1 / 2 "€38.96
F
16 FBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61.51"1"Tub la NPT3000 psi1"€64.26
K
6 GBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61 / 4-183 / 8 "3 / 8 "Tub la NPT5000 psi1 / 4 "€19.95
J
4 CBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61 / 8-271 / 4 "1 / 4 "Tub la NPT5000 psi1 / 8 "€27.05
L
6 RBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-6-3 / 8 "3 / 8 "Rulați Tee5000 psi1 / 4 "€35.53
F
10 FBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61 / 2-145 / 8 "5 / 8 "Tub la NPT4500 psi1 / 2 "€26.41
F
6 FBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61 / 4-183 / 8 "3 / 8 "Tub la NPT5000 psi1 / 4 "€14.77
D
6 JBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Union Tee5000 psi-€62.46
J
16 CBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61"1"1"Tub la NPT3000 psi1"€118.20
J
4-4 CBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61 / 4-181 / 4 "1 / 4 "Tub la NPT5000 psi1 / 4 "€31.87
D
8 JBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Union Tee5000 psi-€75.55
L
4-4-4 RBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-6-1 / 4 "1 / 4 "Rulați Tee5000 psi1 / 4 "€36.54
K
6-6 GBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-63 / 8-183 / 8 "3 / 8 "Tub la NPT5000 psi3 / 8 "€27.43
G
6 TU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-6-3 / 8 "3 / 8 "---€4.13
K
10 GBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61 / 2-145 / 8 "5 / 8 "Tub la NPT4500 psi1 / 2 "€42.77
K
12 GBU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-63 / 4-143 / 4 "3 / 4 "Tub la NPT4000 psi-€52.76
H
10 BU-S
-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-67 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---€7.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?