Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Garnitură de compresie PARKER 12 BU-S, zincat, corp din oțel | AA9HBL 1DCG2

PARKER 12 BU-S Fiting de compresie, zincare, corp din oțel

În stoc
Articol: AA9HBL Model: 12 BU-SCrucea Ref: 1DCG2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€7.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea tubului
Material de bazăMetal
Material corpOțel, fără crom-6
Dimensiunea filetului de compresie1-1/16-12
Tip conexiuneTip de mușcătură fără foc
ModelaCanelură
StilFemelă fără mușcătură
Temp. Gamă-65 grade până la 500 grade F
Tub exterior Dia.3 / 4 "
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307199060
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Fiting din seria Parker 12 BU-S Ferulok conceput pentru a oferi o rezistență suficientă pentru a face față presiunilor tubului de până la 4500 psi fără a distorsiona diametrul tubului interior
    • Designul Ferulok asamblat face ca capetele tubului să se apese ferm pe scaun și să creeze o mică adâncitură care servește apoi ca un bun criteriu de inspecție post-asamblare
    • Contactul fizic dintre creasta tubului și fața frontală a virolei sau marginea de mușcătură face ca fitingul să fie capabil să rețină presiuni mari fără scurgeri sau suflare.
    • Mânerul de compresie în partea din spate previne uzura și asigură o durată de viață mai lungă a fitingului în aplicații riguroase
    • Acoperit cu un strat placat pentru protejarea tubului de oțel împotriva ruginii roșii
    • Facilitează costurile reduse ale sculelor și timpul de instalare pentru stabilirea unei conexiuni Ferulok

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTub exterior Dia.Dimensiunea tubuluiStilul conexiuniiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Fiting pentru tub PARKER 4 BU-S, piuliță, diametru exterior de 1/4 inch, fără evază, oțel | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.86
Fiting pentru tub PARKER 6 BU-S, piuliță, diametru exterior de 3/8 inch, fără evază, oțel | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€4.13
Fiting pentru tub PARKER 8 BU-S, piuliță, diametru exterior de 1/2 inch, fără evază, oțel | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€5.35
Garnitură de compresie PARKER 10 BU-S, -65 grade până la 500 grade F Temp. Gama | AA9HBK 1DCG1 10 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-67 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---€7.83
Garnitură de compresie PARKER 16 BU-S, dimensiune filet de compresie 7/16-20 | AA9HBM 1DCG3 16 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61-5/16-121"1"---€16.41
Fiting pentru tub PARKER 4 BU-SS, piuliță, diametru exterior de 1/4 inch, fără evază, inox | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 grade până la 1200 grade FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€7.76
Fiting pentru tub PARKER 6 BU-SS, piuliță, diametru exterior de 3/8 inch, fără evază, inox | AA9HBP 1DCG5 6 BU-SS-425 grade până la 1200 grade FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€11.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12 BU-S Fiting de compresie, zincare, corp din oțel
€7.67 /unitate