WATTS Supape cu bilă cu orificiu complet din seria LFFBV-3C-SS


Filtru
Asamblate: Da , Material minge: 316 oțel inoxidabil , Materialul corpului: Alamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Mfr. Serie: LFFBV-3C-SS , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Tip port: Complet , Material scaun: PTFE virgin , Material arbore: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie încărcată de jos , Design supapă: 2-Piece
StilModelTipul de controlDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
LFFBV-3C-SS 1/2
Manerul manetei1 / 2 "400 ° F-40 ° F1 / 2 "€218.70
A
LFFBV-3C-SS 1
Manerul manetei1"400 ° F-40 ° F1"€366.39
B
LFFBV-3C-SS 3/4
Manerul manetei3 / 4 "400 de grade F-40 grade F3 / 4 "€307.89
A
LFFBV-3C-SS 1 1/2
Manerul manetei1 1 / 2 "400 ° F-40 ° F1-1/2 "€687.72
A
LFFBV-3C-SS 2
Manerul manetei2"400 ° F-40 ° F2"€1,030.17
A
LFFBV-3C-SS 1 1/4
Mâner Tee1 1 / 4 "400 ° F-40 ° F1-1/4 "€571.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?