Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBV-3C-SS Supapă cu bilă și tijă 3/4, admisie de 3/4 inch, 400 de grade. F, 600 Psi | BY6KWP 0123463

WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 supapă cu bilă și tijă, intrare 3/4 inch, 400 de grade. F, 600 Psi

În stoc
Articol: BY6KWP Model: LFFBV-3C-SS 3/4Crucea Ref: 0123463

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€307.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateDa
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieLFFBV-3C-SS
Min. Temp.-40 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375

Detalii produs:

Supapă cu bilă și tijă, intrare de 3/4 inch, 400 de grade. F, 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelTipul de controlDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFFBV-3C-SS 1/2 supapă cu bilă și tijă, intrare 1/2 inch, 400 de grade. F, 600 Psi | BY6KWM 0123462 LFFBV-3C-SS 1/2Manerul manetei1 / 2 "400 de grade F-40 grade F1 / 2 "€218.71
WATTS LFFBV-3C-SS 1 supapă cu bilă și tijă, admisie de 1 inch, 400 de grade. F, 600 Psi | BY6KWN 0123464 LFFBV-3C-SS 1Manerul manetei1"400 de grade F-40 grade F1"€366.39
WATTS LFFBV-3C-SS Supapă cu bilă și tijă 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, 400 de grade. F, 600 Psi | BY6KWQ 0123465 LFFBV-3C-SS 1 1/4Mâner Tee1 1 / 4 "400 de grade F-40 grade F1-1/4 "€571.68
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 supapă cu bilă și tijă, admisie de 1 1/2 inch, 400 de grade. F, 600 Psi | BY6KWR 0123466 LFFBV-3C-SS 1 1/2Manerul manetei1 1 / 2 "400 de grade F-40 grade F1-1/2 "€687.73
WATTS LFFBV-3C-SS 2 supape cu bilă și tijă, admisie de 2 inchi, 400 de grade. F, 600 Psi | BY6KWT 0123467 LFFBV-3C-SS 2Manerul manetei2"400 de grade F-40 grade F2"€1,030.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFFBV-3C-SS 3/4 supapă cu bilă și tijă, intrare 3/4 inch, 400 de grade. F, 600 Psi
€307.90 /unitate