RULAND MANUFACTURING Gulere pentru arbori, seria MSPH


Filtru
Tipul dimensiunii: metric , Material: Oxid negru 1215 Oțel fără plumb , Număr de bucați: 2 , Temp. Gamă: -40 grade până la 350 grade F , Material șurub: Aliaj de oțel , Dimensiunea șurubului: M12 X 40 , latime: 32mm
StilModelBore Dia.Clearance Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
MSPH-75-F
75mm131.7mm120mm€1,286.05
A
MSPH-80-F
80mm131.7mm120mm€1,218.73
A
MSPH-85-F
85mm140.8mm130mm€599.85
A
MSPH-90-F
90mm140.8mm130mm€560.70
A
MSPH-95-F
95mm149.9mm140mm€1,417.29
A
MSPH-100-F
100mm149.9mm140mm€624.59
A
MSPH-105-F
105mm159.2mm150mm€1,520.72
A
MSPH-110-F
110mm159.2mm150mm€1,837.54
A
MSPH-115-F
115mm168.5mm160mm€1,644.76
A
MSPH-120-F
120mm168.5mm160mm€784.79
A
MSPH-125-F
125mm177.9mm170mm€2,154.48
A
MSPH-130-F
130mm177.9mm170mm€1,769.55
A
MSPH-135-F
135mm187.4mm180mm€2,484.64
A
MSPH-140-F
140mm187.4mm180mm€2,187.59
A
MSPH-145-F
145mm196.9mm190mm€2,375.23
A
MSPH-150-F
150mm196.9mm190mm€2,650.95

Gulere pentru arbori, seria MSPH

Gulerele de arbore din două piese din seria Ruland Manufacturing MSPH sunt utilizate pentru ghidare, distanță, oprire, montare și aliniere a componentelor. Aceste unități au un design de clemă care este ușor de îndepărtat și permite ajustări nedefinite. Sunt integrate cu jumătăți împerecheate pentru a oferi o potrivire și o aliniere corespunzătoare. Aceste unități sunt fabricate din oțel 1215 fără plumb cu finisaj oxid negru pentru a oferi o putere de reținere sporită și rezistență la coroziune. Ele vin cu șuruburi forjate testate peste standardele DIN 912 12.9 pentru a asigura putere maximă de prindere. Aceste unități sunt disponibile în diametre ale alezajului cuprinse între 75 și 150 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?