Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MSPH-130-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 130 mm Oțel | AF9XQG 30VN78

RULAND MANUFACTURING MSPH-130-F Colier pentru ax 2 buc 130 mm Otel

În stoc
Articol: AF9XQG Model: MSPH-130-FCrucea Ref: 30VN78

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,956.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.130mm
Clearance Dia.177.9mm
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniimetric
MaterialOxid negru 1215 Oțel fără plumb
Număr de bucați2
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 350 grade F
În afara Dia.170mm
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubuluiM12 X 40
Lăţime32mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.187
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Clearance Dia.În afara Dia.Preț
RULAND MANUFACTURING MSPH-105-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 105 mm Oțel | AF9XQB 30VN73 MSPH-105-F105mm159.2mm150mm€1,681.32
RULAND MANUFACTURING MSPH-110-F Colier pentru ax 2 buc 110 mm Otel | AF9XQC 30VN74 MSPH-110-F110mm159.2mm150mm€1,837.54
RULAND MANUFACTURING MSPH-115-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 115 mm Oțel | AF9XQD 30VN75 MSPH-115-F115mm168.5mm160mm€1,818.45
RULAND MANUFACTURING MSPH-120-F Colier pentru ax 2 buc 120 mm Otel | AF9XQE 30VN76 MSPH-120-F120mm168.5mm160mm€838.31
RULAND MANUFACTURING MSPH-125-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 125 mm Oțel | AF9XQF 30VN77 MSPH-125-F125mm177.9mm170mm€2,381.99
RULAND MANUFACTURING MSPH-135-F Colier pentru ax 2 buc 135 mm Otel | AF9XQH 30VN79 MSPH-135-F135mm187.4mm180mm€2,747.01
RULAND MANUFACTURING MSPH-140-F Colier pentru ax 2 buc 140 mm Otel | AF9XQJ 30VN80 MSPH-140-F140mm187.4mm180mm€2,418.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPH-130-F Colier pentru ax 2 buc 130 mm Otel
€1,956.41 /unitate