Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBV-3C-SS 2 supape cu bilă și tijă, admisie de 2 inchi, 400 de grade. F, 600 Psi | BY6KWT 0123467

WATTS LFFBV-3C-SS 2 supape cu bilă și tijă, admisie de 2 inchi, 400 de grade. F, 600 Psi

În stoc
Articol: BY6KWT Model: LFFBV-3C-SS 2Crucea Ref: 0123467

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,030.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateDa
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării2"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieLFFBV-3C-SS
Min. Temp.-40 grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.638

Detalii produs:

Supapă cu bilă și tijă, admisie de 2 inch, 400 de grade. F, 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelTipul de controlDimensiunea intrăriiMax. Temp.Min. Temp.Dimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFFBV-3C-SS 1/2 supapă cu bilă și tijă, intrare 1/2 inch, 400 de grade. F, 600 Psi | BY6KWM 0123462 LFFBV-3C-SS 1/2Manerul manetei1 / 2 "400 de grade F-40 grade F1 / 2 "€218.71
WATTS LFFBV-3C-SS 1 supapă cu bilă și tijă, admisie de 1 inch, 400 de grade. F, 600 Psi | BY6KWN 0123464 LFFBV-3C-SS 1Manerul manetei1"400 de grade F-40 grade F1"€366.39
WATTS LFFBV-3C-SS Supapă cu bilă și tijă 3/4, admisie de 3/4 inch, 400 de grade. F, 600 Psi | BY6KWP 0123463 LFFBV-3C-SS 3/4Manerul manetei3 / 4 "400 de grade F-40 grade F3 / 4 "€307.90
WATTS LFFBV-3C-SS Supapă cu bilă și tijă 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, 400 de grade. F, 600 Psi | BY6KWQ 0123465 LFFBV-3C-SS 1 1/4Mâner Tee1 1 / 4 "400 de grade F-40 grade F1-1/4 "€571.68
WATTS LFFBV-3C-SS 1 1/2 supapă cu bilă și tijă, admisie de 1 1/2 inch, 400 de grade. F, 600 Psi | BY6KWR 0123466 LFFBV-3C-SS 1 1/2Manerul manetei1 1 / 2 "400 de grade F-40 grade F1-1/2 "€687.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFFBV-3C-SS 2 supape cu bilă și tijă, admisie de 2 inchi, 400 de grade. F, 600 Psi
€1,030.17 /unitate