Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Garnitură de compresie PARKER 16 BU-S, dimensiune filet de compresie 7/16-20 | AA9HBM 1DCG3

PARKER 16 BU-S Racord de compresie, 7/16-20 Dimensiune filet de compresie

În stoc
Element: AA9HBM Model: 16 BU-SCrucea Ref: 1DCG3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€16.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea tubului
Material de bazăMetal
Material corpOțel, fără crom-6
Dimensiunea filetului de compresie1-5/16-12
Tip conexiuneTip de mușcătură fără foc
ModelaCanelură
StilFemelă fără mușcătură
Temp. Gamă-65 grade până la 500 grade F
Tub exterior Dia.1"
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7307199060
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Piuliță Parker 16 BU-S concepută pentru utilizarea cu țevi, țevi și fitinguri în echipamente hidraulice și pneumatice, precum și în liniile sanitare
    • Construcția din oțel placat cu zinc oferă capacitatea de a rezista la substanțe chimice / fluide abrazive și la temperaturi de până la 500 de grade F
    • Proiectat în conformitate cu standardele SAE J514

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTub exterior Dia.Dimensiunea tubuluiStilul conexiuniiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Fiting pentru tub PARKER 4 BU-S, piuliță, diametru exterior de 1/4 inch, fără evază, oțel | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.86
Fiting pentru tub PARKER 6 BU-S, piuliță, diametru exterior de 3/8 inch, fără evază, oțel | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€4.13
Fiting pentru tub PARKER 8 BU-S, piuliță, diametru exterior de 1/2 inch, fără evază, oțel | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€5.35
Garnitură de compresie PARKER 10 BU-S, -65 grade până la 500 grade F Temp. Gama | AA9HBK 1DCG1 10 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-67 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---€7.83
Garnitură de compresie PARKER 12 BU-S, zincat, corp din oțel | AA9HBL 1DCG2 12 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---€7.67
Fiting pentru tub PARKER 4 BU-SS, piuliță, diametru exterior de 1/4 inch, fără evază, inox | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 grade până la 1200 grade FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€7.76
Fiting pentru tub PARKER 6 BU-SS, piuliță, diametru exterior de 3/8 inch, fără evază, inox | AA9HBP 1DCG5 6 BU-SS-425 grade până la 1200 grade FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€11.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 16 BU-S Racord de compresie, 7/16-20 Dimensiune filet de compresie
€16.41 /unitate