Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Fiting pentru tub PARKER 6-8 F5BU-S, drept, diametru exterior de 3/8 inch, fără evază, oțel | AA9HEH 1DCV1

PARKER 6-8 F5BU-S Racord de tub, drept, 3/8 inch diametru exterior, fără evază, oțel

În stoc
Element: AA9HEH Model: 6-8 F5BU-SCrucea Ref: 1DCV1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€25.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea tubului
Material de bazăMetal
Material corpOțel, fără crom-6
Dimensiunea filetului de compresie3 / 4-16
Stilul conexiuniiTub la filet drept SAE
Tip conexiuneTip de mușcătură fără foc
Presiune maximă5000 psi
O-Ring90 Durometru Nitril
ModelaDrept
StilTipul de mușcătură Flareless Male
Temp. Gamă-30 grade până la 250 grade F
Tub exterior Dia.3 / 8 "
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTub exterior Dia.Dimensiunea tubuluiStilul conexiuniiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Fiting pentru tub PARKER 4 BU-S, piuliță, diametru exterior de 1/4 inch, fără evază, oțel | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.86
Fiting pentru tub PARKER 6 BU-S, piuliță, diametru exterior de 3/8 inch, fără evază, oțel | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€4.13
Fiting pentru tub PARKER 8 BU-S, piuliță, diametru exterior de 1/2 inch, fără evază, oțel | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€5.35
Garnitură de compresie PARKER 10 BU-S, -65 grade până la 500 grade F Temp. Gama | AA9HBK 1DCG1 10 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-67 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---€7.83
Garnitură de compresie PARKER 12 BU-S, zincat, corp din oțel | AA9HBL 1DCG2 12 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---€7.67
Garnitură de compresie PARKER 16 BU-S, dimensiune filet de compresie 7/16-20 | AA9HBM 1DCG3 16 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-61-5/16-121"1"---€16.41
Fiting pentru tub PARKER 4 BU-SS, piuliță, diametru exterior de 1/4 inch, fără evază, inox | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 grade până la 1200 grade FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€7.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-8 F5BU-S Racord de tub, drept, 3/8 inch diametru exterior, fără evază, oțel
€25.77 /unitate