Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA50 Cheie de impact pneumatică 1/2 inch | AB6EDB

SPEEDAIRE 21AA50 Cheie de impact cu aer cu antrenare de 1/2 inch

În stoc
Element: AB6EDB Model: 21AA50
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
€312.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.2
Lovituri pe minut1200
CFM @ încărcare completă17
TaxăGeneral
Viteză gratuită9000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăAluminiu
Max. Capacitatea șuruburilor5 / 8 "
Max. Cuplul600 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7.25 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei5.8 lb.
Gama de cuplu25 - 400 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8935
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNicovalăViteză gratuităLungime totalăGreutatea sculeiPreț
SPEEDAIRE 21AA49 Cheie de impact pneumatică 1/2 inch | AB6EDA 21AA49Standard8000 rpm7.25 "5.8 lb.€293.69
SPEEDAIRE 21AA53 Cheie de impact pneumatică 1/2 inch | AB6EDE 21AA532 "Extins8000 rpm9.125 "6 lb.€324.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA50 Cheie de impact cu aer cu antrenare de 1/2 inch
€312.33 /unitate