Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA53 Cheie de impact pneumatică 1/2 inch | AB6EDE

SPEEDAIRE 21AA53 Cheie de impact cu aer cu antrenare de 1/2 inch

În stoc
Element: AB6EDE Model: 21AA53
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
€324.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
Nicovală2 "Extins
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.2
Lovituri pe minut1200
CFM @ încărcare completă17
TaxăGeneral
Viteză gratuită8000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăAluminiu
Max. Capacitatea șuruburilor5 / 8 "
Max. Cuplul600 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9.125 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei6 lb.
Gama de cuplu25 - 400 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNicovalăViteză gratuităLungime totalăGreutatea sculeiPreț
SPEEDAIRE 21AA49 Cheie de impact pneumatică 1/2 inch | AB6EDA 21AA49Standard8000 rpm7.25 "5.8 lb.€293.69
SPEEDAIRE 21AA50 Cheie de impact pneumatică 1/2 inch | AB6EDB 21AA50Standard9000 rpm7.25 "5.8 lb.€312.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA53 Cheie de impact cu aer cu antrenare de 1/2 inch
€324.57 /unitate