Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9801-101 Teu de reducere Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 inch | AB3UVW 1VGE8

GEORG FISCHER 9801-101 Reducere Tee Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 Inch

În stoc
Articol: AB3UVW Model: 9801-101Crucea Ref: 1VGE8
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
€27.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x Soclu x Soclu
Presiune maximă688 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei3/4 "x 3/4" x 1/2 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9801-130 Teu de reducere Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 inch | AB3UVY 1VGF1 9801-130630 psi@73 grade F210 grade F1 "x 1" x 1/2 "€38.31
GF PIPING SYSTEMS 9801-131 Teu de reducere Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 inch | AB3UWA 1VGF3 9801-131630 psi@73 grade F210 grade F1 "x 1" x 3/4 "€31.67
GF PIPING SYSTEMS 9801-168 Teu de reducere Cpvc 1-1/4 x 1-1/4 x 1 inch | AB3UWC 1VGF5 9801-168520 psi@73 grade F210 grade F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€75.63
GF PIPING SYSTEMS 9801-210 Teu de reducere 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 inch | AB3UWE 1VGF7 9801-210471 psi@73 grade F210 grade F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€78.57
GF PIPING SYSTEMS 9801-211 Teu de reducere Cpvc 1-1/2 x 1-1/2 x 1 inch | AB3UWG 1VGF9 9801-211471 psi@73 grade F210 grade F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€78.48
GF PIPING SYSTEMS 9801-249 Teu de reducere Cpvc 80 2 x 2 x 1 inch | AB3UWJ 1VGG2 9801-249404 psi@73 grade F210 grade F2 "x 2" x 1 "€92.73
GF PIPING SYSTEMS 9801-251 Teu de reducere Cpvc 80 2 x 2 x 1-1/2 inch | AB3UWL 1VGG4 9801-251404 psi@73 grade F210 grade F2 "x 2" x 1-1 / 2 "€80.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9801-101 Reducere Tee Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 Inch
€27.94 /unitate