SALSBURY INDUSTRIES 3712D-05ZRP Cutie poștală orizontală privată cu 7 uși Bronz Rl 44-1/2 inch | AG3KVH 33LP87

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-05ZRP Cutie poștală orizontală privată cu 7 uși Bronz Rl 44-1/2 inch

Articol: AG3KVH Model: 3712D-05ZRPCrucea Ref: 33LP87

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriBronz
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime44.5 "
încărcareSpate
Montareîncastrată
Greutate Netă135 lb.
Numărul de uși7
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
TipPrivat
Lăţime31.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.23
Înălțimea navei (cm)118.11
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)84.14
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeArticolGreutate NetăNumărul de ușiLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ARP Cutie poștală orizontală privată 1 ușă Aluminiu Rl 13 inch | AG3GPD 33KT43 3703S-01ARPAluminiu17 "13 "Cutie poștală orizontală30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GRP Cutie poștală orizontală privată cu 1 ușă Gold Rl 13 inch | AG3GPG 33KT46 3703S-01GRPAur17 "13 "Cutie poștală orizontală30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SRP Cutie poștală orizontală privată cu 1 ușă Nisip Rl 13 inch | AG3GPK 33KT49 3703S-01SRPPiatră de nisip17 "13 "Cutie poștală orizontală30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ZRP Cutie poștală orizontală privată cu 1 ușă Bronz Rl 13 inch | AG3GPN 33KT52 3703S-01ZRPBronz17 "13 "Cutie poștală orizontală30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-01ZFP Cutie poștală orizontală privată cu 1 ușă Bronz Fl 16-1/2 inch | AG3GQE 33KV06 3704S-01ZFPBronz17 "16.5 "Cutie poștală orizontală35 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01AFP Cutie poștală orizontală privată cu 1 ușă din aluminiu Fl 13 inch | AG3GTD 33KU10 3703S-01AFPAluminiu17 "13 "Cutie poștală orizontală30 lb.116.38 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GFP Cutie poștală orizontală privată cu 1 ușă Gold Fl 13 inch | AG3GTE 33KU11 3703S-01GFPAur17 "13 "Cutie poștală orizontală30 lb.116.38 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-05ZRP Cutie poștală orizontală privată cu 7 uși Bronz Rl 44-1/2 inch