TAYLOR Termometru digital de buzunar


Filtru
Cauza Material: Plastic , Material lentile: Plastic , Rezoluție: 0.1 grade FC Full Range , Material tijă: Oţel inoxidabil
StilModelAcurateteBaterie TipDimensiunea cadranuluiAfişaLungimea tijeiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
9840RB
+/- 2 grade F1.5V oxid de argint1.25 "LCD LCD de 0.4 "4.75 "-40 până la 392 grade F€14.59
B
9840
+/- 2 grade F1.5V oxid de argint1.25 "LCD LCD de 0.4 "4.75 "-40 până la 302 grade F€20.20
C
9842
0 grade până la 230 grade F +/-1, peste 230 grade F +/-3.61.5V alcalin1"LCD cu 4 cifre, cifre înalte de 0.4 "5"-40 până la 450 grade F€24.09
D
9841
De la -58 grade la 14 grade F +/-3.6 grade, de la 14 grade la 212 grade F +/-1.8 grade, de la 212 grade la 302 grade F +/-3.6 grade, de la 300 grade la +/- 400 grade F 5.4 grade, de la 400 de grade la 500 de grade +/- 7.2 grade1.5V oxid de argint1.25 "LCD LCD de 0.4 "4.75 "-40 până la 500 grade F€15.85

Termometru digital de buzunar

Termometrele digitale de buzunar Taylor sunt folosite pentru a monitoriza cu precizie temperatura lichidelor și sunt ideale pentru utilizarea în bucătăriile comerciale sau în unitățile de cercetare. Aceste termometre certificate NSF dispun de un manșon anti-microbian pentru a menține termometrul în siguranță de atacurile agenților patogeni și tulpini mai lungi pentru măsurarea temperaturii lichidelor din vasele adânci. Sunt echipate cu un afișaj cu 4 cifre pentru citirea cu ușurință a datelor și funcții min/max, hold și oprire automată pentru a economisi durata de viață a bateriei și confortul utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste termometre de buzunar disponibile în opțiuni de baterii alcaline de 1.5 V, oxid de argint de 1.5 V și baterii litiu-ion de 3 V, pe Raptor Supplies

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?