Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAYLOR 9840RB Termometru digital de buzunar LCD 4-3/4in L | AE8KFF 6DKD4

TAYLOR 9840RB Termometru digital de buzunar LCD 4-3/4in L

În stoc
Articol: AE8KFF Model: 9840RBCrucea Ref: 6DKD4
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
€14.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru digital de buzunar
Acuratete+/- 2 grade F
Baterie Tip1.5V oxid de argint
Cauza MaterialPlastic
Diviziile de grad0.1 grade
Dimensiunea cadranului1.25 "
AfişaLCD LCD de 0.4 "
Material LensPlastic
Lungimea tijei4.75 "
Material tulpinăOţel inoxidabil
Temp. Gamă-40 până la 392 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBaterie TipDimensiunea cadranuluiAfişaLungimea tijeiTemp. GamăPreț
TAYLOR 9842 Termometru digital de buzunar LCD 5 inch lungime | AD8RPV 4LY14 98420 grade până la 230 grade F +/-1, peste 230 grade F +/-3.61.5V alcalin1"LCD cu 4 cifre, cifre înalte de 0.4 "5"-40 până la 450 grade F€24.09
TAYLOR 9840 Termometru digital de buzunar LCD 4-3/4in L | AE8KFE 6DKD3 9840+/- 2 grade F1.5V oxid de argint1.25 "LCD LCD de 0.4 "4.75 "-40 până la 302 grade F€20.21
TAYLOR 9841 Termometru digital de buzunar LCD 4-3/4in L | AE8KFL 6DKE0 9841De la -58 grade la 14 grade F +/-3.6 grade, de la 14 grade la 212 grade F +/-1.8 grade, de la 212 grade la 302 grade F +/-3.6 grade, de la 300 grade la +/- 400 grade F 5.4 grade, de la 400 de grade la 500 de grade +/- 7.2 grade1.5V oxid de argint1.25 "LCD LCD de 0.4 "4.75 "-40 până la 500 grade F€15.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAYLOR 9840RB Termometru digital de buzunar LCD 4-3/4in L
€14.59 /unitate