DAYTON Încălzitoare electrice hidraulice pentru plinte


Filtru
Culoare: Navajo White , Adâncime: 3" , Finalizarea: Smalț , Înălțime: 8.375 " , Material carcasă: 18 ga. Oţel , Hz: 60 , Tip de montare: Podea , Faza: 1 , Aplicație principală: Comercial
StilModelAmplificatoare ACIeșire BtuHLungimeVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A
3UG30
2.1/1.81706/128028 "208/240375/500€406.32
A
3UG31
3.1/2.72560/191834 "208/240562/750€370.53
A
3EMZ8
4.2170628 "120500€336.05
A
3UG27
4.2/3.63413/256046 "208/2401000/750€524.89
A
3ENA4
5.2/4.54266/320858 "208/240938/1250€549.06
A
3EMZ9
6.3256034 "120750€395.47
A
3UG28
6.3/5.85118/384070 "208/2401125/1500€688.94
RFQ
A
3ENA1
8.3341346 "1201000€413.69
A
3UG29
8.3/7.26826/511894 "208/2401500/2000€635.92
RFQ
A
3ENA2
10.4426658 "1201250€549.06
A
3ENA3
12.5511870 "1201500€540.17
RFQ

Încălzitoare electrice hidraulice pentru plinte

Plintele electrice hidronice Dayton sunt instalate de-a lungul plintelor pentru încălzirea încăperilor și a spațiilor mici. Aceste încălzitoare dispun de un element de încălzire umplut cu ulei pentru a minimiza variațiile de temperatură și pentru a furniza căldură reziduală chiar și după ce unitatea este oprită. Aceste încălzitoare cu fir au nevoie de un termostat pentru a controla setarea căldurii și sunt acoperite cu finisaj email pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste încălzitoare au o capacitate maximă de căldură de 6826 BtuH și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 28 și 94 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?