PARKER Seria MV-6, supape cu bilă


Filtru
Material bile: PTFE , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: PTFE , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Material mâner: HDPE , Tip mâner: Reper , Max. Temperatura fluidului: 40 grade C , Max. Presiune: WOG de 120 psi , Evaluare presiune: 120 PsiG , Material scaun: PTFE , Material tijă: PTFE , Tip tulpină: 12 "x 51" , Temp. Gamă: 41 de grade până la 104 de grade F , Structura supapei: 1-Piece , Materiale umede: PTFE
StilModelRata de curgereLungimeDimensiunea conducteiPortPreț (ex. TVA)
A
MV-6-1414-0
1.88 CP1.73 "1 / 4 "1/4 "FNPT€2,048.92
A
MV-6-1818-0
6.59 CP2.24 "1 / 2 "1/2 "FNPT€2,184.32

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?