Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă PARKER MV-6-1414-0, lungime 1.73 inci, oțel | AE7BQZ 5WRL8

PARKER MV-6-1414-0 Supapă cu bilă, 1.73 inci lungime, oțel

În stoc
Articol: AE7BQZ Model: MV-6-1414-0Crucea Ref: 5WRL8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2,048.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPTFE
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPTFE
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Controlul debitului2 Way
Rata de curgere1.88 CP
Manipulați materialulHDPE
Tip mânerReper
Lungime1.73 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Max. Temperatura fluidului40 grade C
Presiune maximăWOG de 120 psi
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Min. Temperatura fluidului5 grade C
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Port1/4 "FNPT
Evaluare presiune120 PsiG
Material scaunPTFE
Material tulpinăPTFE
Tip tulpină12 "x 51"
Temp. Gamă41 de grade până la 104 de grade F
Structura supapei1-Piece
Materiale umedePTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereLungimeDimensiunea conducteiPortPreț
Supapă cu bilă PARKER MV-6-1818-0, lungime 2.24 inci, oțel | AE7BRA 5WRL9 MV-6-1818-06.59 CP2.24 "1 / 2 "1/2 "FNPT€2,184.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER MV-6-1414-0 Supapă cu bilă, 1.73 inci lungime, oțel
€2,048.92 /unitate