Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu bilă PARKER MV-6-1818-0, lungime 2.24 inci, oțel | AE7BRA 5WRL9

PARKER MV-6-1818-0 Supapă cu bilă, 2.24 inci lungime, oțel

În stoc
Articol: AE7BRA Model: MV-6-1818-0Crucea Ref: 5WRL9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2,184.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPTFE
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPTFE
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Controlul debitului2 Way
Rata de curgere6.59 CP
Manipulați materialulHDPE
Tip mânerReper
Lungime2.24 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Max. Temperatura fluidului40 grade C
Presiune maximăWOG de 120 psi
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Min. Temperatura fluidului5 grade C
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Port1/2 "FNPT
Evaluare presiune120 PsiG
Material scaunPTFE
Material tulpinăPTFE
Tip tulpină12 "x 51"
Temp. Gamă41 de grade până la 104 de grade F
Structura supapei1-Piece
Materiale umedePTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereLungimeDimensiunea conducteiPortPreț
Supapă cu bilă PARKER MV-6-1414-0, lungime 1.73 inci, oțel | AE7BQZ 5WRL8 MV-6-1414-01.88 CP1.73 "1 / 4 "1/4 "FNPT€2,048.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER MV-6-1818-0 Supapă cu bilă, 2.24 inci lungime, oțel
€2,184.33 /unitate