EATON Întreruptoare inteligente din seria BABRP


Întreruptoarele inteligente din seria Eaton BABRP sunt dotate cu terminale conectate prin cablu pe partea de sarcină pentru monitorizarea și controlul de la distanță al circuitului electric. Acestea permit o gestionare mai eficientă a consumului de energie folosind date și analize în timp real asupra consumului de energie. Aceste tărâțe cu șuruburi enumerate CSA și UL 489...Întreruptoarele de circuit sunt disponibile în configurații cu 1 și 2 poli. Modelele selectate vin în pachete în vrac pentru instalare și înlocuire ușoară în aplicațiile de control al luminii sau de gestionare a energiei.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
BABRP2030
€2,004.93
RFQ
B
BABRP2020X36
€1,673.12
RFQ
C
BABRP2015
€1,830.79
RFQ
D
BABRP1020X72
€988.35
RFQ
D
BABRP1025
€1,266.03
RFQ
D
BABRP1020
-
RFQ
D
BABRP1030
€256.71
D
BABRP1015
€214.61
E
BABRP2025
€2,155.53
RFQ
B
BABRP2020
€2,061.39
RFQ

Întrebări Frecvente

Care sunt valorile actuale ale acestor întrerupătoare inteligente din seria Eaton BABRP?

Au evaluări curente cuprinse între 15 și 30

Care sunt pozițiile mânerului acestor întrerupătoare inteligente din seria Eaton BABRP?

Au un mâner cu trei poziții cu poziții oprit, declanșat (centru) și pornit.

Care este gradul de întrerupere a acestor întrerupătoare inteligente din seria Eaton BABRP?

10kAIC la 120 / 240V.

Aceste întrerupătoare pot fi acționate fără alimentare cu telecomandă?

Aceste întreruptoare inteligente din seria Eaton BABRP permit comutarea manuală a mânerului chiar și atunci când puterea telecomenzii este pierdută.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?