Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M04210.160.0080 Surub structural din otel carbon M16 x 2 X 80Mm, 25PK | AH7TFK 38CV40

GRAINGER M04210.160.0080 șurub structural din oțel carbon M16 x 2 x 80 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7TFK Model: M04210.160.0080Ref. cruce: 38CV40 / 167F05
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
€200.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate10.9
Cap Dia.27mm
Inaltimea capului10mm
MaterialOtel carbon
Lungime totală80mm
Forța de tracțiune1000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului28mm
Dimensiune de filetM16 X 2
Tip filetParțial filetat
TipPutere mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0923
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M04210.160.0080 șurub structural din oțel carbon M16 x 2 x 80 mm, 25 buc.
€200.98 /ambalaj