VAL-MATIC 5801.5RTL Supapă cu dop 1 1/2 inch acţionat cu pârghie Ci | AE7BJU 5WMC9

VAL-MATIC 5801.5RTL Supapă cu dop 1 1/2 inch Acționat cu pârghie Ci

În stoc
Articol: AE7BJU Model: 5801.5RTLCrucea Ref: 5WMC9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€484.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de priză
Material corpFontă
Coeficientul de volum37
Tip conexiuneFNPT
Tip mânerManetă acționată
Presiune maximă175 psi
Inălțime totală7.13 "
Lungime totală6.75 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Material sigiliuBuna-N
Temp. Gamă-30 grade F până la 150 grade F
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.6655
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumTip conexiuneTip mânerNumărul de șuruburiInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
VAL-MATIC 5800.5RTL Supapă cu dop 1/2 inch acţionat cu pârghie Ci | AE7BJP 5WMC5 5800.5RTL37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€365.49
VAL-MATIC 5800.75RTL Supapă cu dop 3/4 inch acţionat cu pârghie Ci | AE7BJQ 5WMC6 5800.75RTL37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€380.19
VAL-MATIC 5801RTL Supapă cu dop 1 inch acţionat cu pârghie Ci | AE7BJR 5WMC7 5801RTL37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "3.125 "1"€389.95
VAL-MATIC 5801.25RLT Supapă cu dop, 1 1/4 inch, acţionată prin pârghie, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25 RLT37FNPTManetă acționată-7.13 "6.75 "1.25 "€440.56
VAL-MATIC 5802RTL Supapă cu dop 2 inch acţionat cu pârghie Ci | AE7BJV 5WMD0 5802RTL150FNPTManetă acționată-7.13 "5.25 "2"€535.20
VAL-MATIC 5825RN Supapă cu dop 2 1/2 inch Acționat cu piuliță Ci | AE7BJW 5WMD1 5825RN240Cu flanșăAcțiune directă414.125 "7.5 "2.5 "€1,122.60
VAL-MATIC 5803RN Supapă cu dop 3 inch acționată cu piuliță Ci | AE7BJX 5WMD2 5803RN320Cu flanșăAcțiune directă414.125 "8"3"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAL-MATIC 5801.5RTL Supapă cu dop 1 1/2 inch Acționat cu pârghie Ci
€484.62 /unitate