Mediu de aplicare: Grad de spital de uz intens , Conectivitate: Terminale cu șurub cu fir din spate și lateral , Datorie: Extra greu , Nota: Spital , Înălțime: 1.05 " , Evaluare IP: 20 , Lungime: 3.28 " , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Spăla , Număr de bande: 1 , Număr de poli: 2 , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Tip priză: Duplex , Faza: Monofazate , Indicator de putere: Nu , Suprimarea supratensiunii: Nu , Voltaj: 125 VAC , Voltaj: 125 V , latime: 1.33 " , Metoda de cablare: Spate și lateral
Recipiente duplex de grad spitalicesc cu pământ izolat, 2 poli
Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele Kellems foarte rezistente, de calitate spitalicească, conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste prize duplex, femele, cu 2 poli, au un design cablat pe spate și lateral pentru optimizarea conexiunilor cablajului peste bornele cu șurub. Au o construcție din nailon și PBT cu contacte din alamă pentru rezistență la impact și durabilitate. Aceste prize de 125 V dispun de un mecanism izolat de împământare pentru eliminarea zgomotului electromagnetic care poate afecta echipamentele electronice sau audio sensibile și un mecanism de contact triplu de ștergere pentru reținerea pe termen lung a prizei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 15 / 20A, disponibile în culorile portocaliu și roșu.