Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200 Receptacle, Duplex, 2 poli, 3 fire împământare, 15A, 125V, portocaliu | AE7LFD 5Z827

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză IG8200, duplex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, portocaliu

În stoc
Articol: AE7LFD Model: IG8200Crucea Ref: 5Z827

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€122.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu pământ izolat
amperi15
Cerere de MediuGrad de spital de uz intens
CuloriPortocaliu
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăExtra greu
CalitateSpital
Înălţime1.05 "
HP1/2
IP Rating-ul20
Lungime3.28 "
Materialtermoplastic
Max. HP0.5
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Numărul bandelor1
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Tip OutletDuplex
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage1875 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.33 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: teren izolat

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulamperiCuloriDimensiunea firuluiEvaluare curentHPMaterialMax. HPPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200R Receptacle, Duplex, 2 poli, 3 fire împământare, 15A, 125V, roșu | AC2MJY 2LBY5 IG8200R5-15R15Roșu# 14 AWG la # 10 AWGA 151/2Nailon0.5€104.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300R Receptacle, Duplex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, roșu | AC2MJZ 2LBY6 IG8300R5-20R20Roșu# 12 AWG la # 10 AWGA 201Nailon1€115.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300 Receptacle, Duplex, 2 poli, 3 fire împământare, 20A, 125V, portocaliu | AE7LFE 5Z828 IG83005-20R20Portocaliu# 12 AWG la # 10 AWGA 201termoplastic1€124.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză IG8200, duplex, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15 A, 125 V, portocaliu
€122.21 /unitate