MARATHON MOTORS Motoare cu invertor Blue Max 2000, complet închise, bază rigidă
Motoarele cu invertor Marathon Blue Max 2000 sunt proiectate să funcționeze la un cuplu constant la viteză zero, utilizând controale vectoriale închise sau în buclă deschisă. Aceste unități sunt utilizate în aplicații de manipulare a materialelor, benzi transportoare, standuri de testare, compresoare cu pompe și utilaje instalate în medii cu praf sau murdărie.
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Asamblare: F1 (Modificare F2 disponibilă) , Baza: Rigid , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Finalizarea: Smalț albastru , Material cadru: Fontă , Hz: 60 , Clasa de izolare: H , Aplicație motor: macarale , Design motor: 3-Faza , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: T-stat , Orientare: Orizontală , Faza: 3 , Garantie: 3 ani
Aceste motoare cu invertor 2000:1 funcționează la 1/2000 din viteza de bază, oferind performanță constantă a cuplului fără a supraîncălzi sistemul.
Acestea dispun de un sistem de izolație MAX GUARD care protejează motorul de solicitările termice și dielectrice excesive cauzate de frecvențele mari de comutare ale variațiilor PWM.
Aceste unități sunt integrate cu un design patentat de fracket pentru instalarea ușoară a codificatoarelor, frânelor și suflantelor.
Acestea dispun de un sistem de protecție a rulmentului BCP care atenuează curenții lagărului provocați de invertor, crescând astfel durata de viață a rulmentului.
Designul echilibrat cu precizie atenuează vibrațiile și crește durata de viață a motorului.
Aceste unități sunt disponibile în carcase TENV, TEBC și TEFC pentru siguranță maximă împotriva umezelii și contaminanților.
Standarde și aprobări
UL
CSA
CE
Întrebări Frecvente
Care este diferența dintre controalele vectoriale în buclă închisă și buclă deschisă?
Comenzile vectoriale în buclă deschisă oferă un cuplu de pornire ridicat și un cuplu crescut la viteză mică. Sunt ideale pentru aplicații care necesită 100% din cuplul nominal la viteze mici, cum ar fi motoarele sincrone cu curent alternativ și cu inducție.
Comenzile vectoriale în buclă închisă permit 200% din cuplul nominal al motorului la 0 RPM și sunt ideale pentru aplicații care necesită sarcină la oprire, cum ar fi macaralele și palanele.
Din ce sunt făcute aceste motoare?
Aceste motoare și suporturi de montare Blue Max sunt fabricate din fontă pentru rezistență la coroziune și vibrații minime în medii dure și praf.
La ce se folosesc rulmentii?
Rulmenții sunt proiectați pentru a reduce frecarea / solicitarea dintre piesele în mișcare în timp ce susțin mișcarea de rotație sau liniară.