MARATHON MOTORS 364THFS8046 Y515 Vector Motor | AJ2LWH Y515

MARATHON MOTORS 364THFS8046 Y515 Motor Vector

Articol: AJ2LWH Model: 364THFS8046Crucea Ref: Y515

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Ambiant (C)40
AsamblareF1 (Modificare F2 disponibilă)
TaxăContinuu
Eficiență92.4%
ÎmprejmuireTEBC-AXIAL
Inrameaza-le364TC
Amplificatori de încărcare completă147/73.5
HP60
Hz60
Clasa de izolareH
kW45
MontareC-Face Rigid
Design NEMAA
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaTermostate (normal închise)
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 477.9
Înălțimea navei (cm)68.68
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)80.98
Codul HS8501528040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: NUMAI INVERTER
    • Cod KVA: J
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6314
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6312
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 2000:1

Variante de produs

ProdusModelProiectare incinte motorGrupul de eficiențăÎmprejmuireMontareRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăLungime totalăPreț
MARATHON MOTORS 143THTN8028 Motor Vector trifazat 3cp 1/230v | AF460KGB 8VT26 / Y72 143THTN8028Total închis neventilatPremium--1756B85.5%13 11 / 16 "€2,243.10
MARATHON MOTORS 145THTN8029 Motor Vector trifazat 3cp 1/230v | AF460KGC 8VT26 / Y73 145THTN8029Total închis neventilatPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "€2,196.45
MARATHON MOTORS 145THTN8037 Motor Vector trifazat 3cp 1/230v | AF460KGD 8VT26 / Y74 145THTN8037Total închis neventilatPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "€2,229.43
MARATHON MOTORS 182THTS8028 Motor Vector trifazat 3cp 3/230v | AF460KGE 8VT26 / Y75 182THTS8028Total închis neventilatPremium--1760B90.2%16 11 / 16 "€2,653.40
MARATHON MOTORS 184THTS8028 Motor Vector trifazat 3cp 3/230v | AF460KGF 8VT26 / Y76 184THTS8028Total închis neventilatPremium--1760B90.2%17 11 / 16 "€3,014.61
MARATHON MOTORS 213THFS8028 Motor vectorial trifazat 3-7/1 CP 2/230v | AF460KGG 8VT26 / Y77 213THFS8028Complet închis, ventilatorEPACT--1765A88.5%21 "€4,226.54
MARATHON MOTORS 215THFS8029 Motor vectorial trifazat 3cp 10/230v | AF460KGJ 8VT26 / Y79 215THFS8029Complet închis, ventilatorEPACT--1765A90.2%22.5 "€5,508.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 364THFS8046 Y515 Motor Vector