MARATHON MOTORS 143THTN8028 Motor Vector trifazat 3cp 1/230v | AF460KGB 8VT26 / Y72

MARATHON MOTORS 143THTN8028 Motor Vector trifazat 3cp 1 / 230v

În stoc
Articol: AF8KGB Model: 143THTN8028Crucea Ref: 26VT72 / Y525

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,118.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
bazăRigid
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăPremium
Codificator acceptabilDa
Arborele codificatorului5/8" x 1-3/4"
finalizareaSmalț albastru
Inrameaza-le143TC
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă3.0/1.5
HP1
Hz60
Clasa de izolareH
Caracteristica de izolareClasa F
Max. Frecventa de operare120 Hz
Max. Viteză5400 RPM
Aplicarea motoruluimacarale
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
RPM pe placa de identificare1756
Design NEMAB
Eficiență nominală85.5%
Lungime totală13 11 / 16 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.125 "
Intervalul de viteză2000: 1 CT
Protectie termalaT-stat
Voltaj230/460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)40.18
Lățimea navei (cm)31.9
Codul HS8501516040

Variante de produs

ProdusModelProiectare incinte motorGrupul de eficiențăÎmprejmuireMontareRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăLungime totalăPreț
MARATHON MOTORS 145THTN8029 Motor Vector trifazat 3cp 1/230v | AF460KGC 8VT26 / Y73 145THTN8029Total închis neventilatPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "€2,129.66
MARATHON MOTORS 145THTN8037 Motor Vector trifazat 3cp 1/230v | AF460KGD 8VT26 / Y74 145THTN8037Total închis neventilatPremium--1756B85.5%14 11 / 16 "€2,099.52
MARATHON MOTORS 182THTS8028 Motor Vector trifazat 3cp 3/230v | AF460KGE 8VT26 / Y75 182THTS8028Total închis neventilatPremium--1760B90.2%16 11 / 16 "€2,591.90
MARATHON MOTORS 184THTS8028 Motor Vector trifazat 3cp 3/230v | AF460KGF 8VT26 / Y76 184THTS8028Total închis neventilatPremium--1760B90.2%17 11 / 16 "€2,946.85
MARATHON MOTORS 213THFS8028 Motor vectorial trifazat 3-7/1 CP 2/230v | AF460KGG 8VT26 / Y77 213THFS8028Complet închis, ventilatorEPACT--1765A88.5%21 "€4,037.39
MARATHON MOTORS 215THFS8029 Motor vectorial trifazat 3cp 10/230v | AF460KGJ 8VT26 / Y79 215THFS8029Complet închis, ventilatorEPACT--1765A90.2%22.5 "€5,244.33
MARATHON MOTORS 254THFNA8038 Motor Vector trifazat 3cp 15/230v | AF460KGL 8VT26 / Y81 254THFNA8038Complet închis, ventilatorEPACT--1765B90.2%26 5 / 16 "€5,465.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 143THTN8028 Motor Vector trifazat 3cp 1 / 230v
€2,118.75 /unitate