SHURTAPE Bandă de folie


Filtru
Culoare: Silver , Forma: Roll continuu
StilModelGrosimePuterea de aderențăAdezivLăţimeDiametruLungimeMaterialTemp de performanțăPreț (ex. TVA)
A
AF 984
--------€43.21
B
SF 686
--------€125.05
C
AF 975CT
4mil.64 oz / in.Acril72mm5.25 "46mFolie de aluminiu moale-moale-20 grade până la 260 grade F€46.31
D
AF 975CT
4mil.64 oz / in.Acril48mm5.25 "46mFolie de aluminiu moale-moale-20 grade până la 260 grade F€32.70
E
AF 100
6.8mil.70 oz / in.Acril2.5 "2.5 "60 de ani.Folie de aluminiu-20 grade până la 260 grade F€62.86
F
SF 685
17mil.255 oz / in.Cauciuc butilic3"3"100ftFolie de aluminiu, vopsibilă-20 grade până la 200 grade F€119.28

Bandă de folie

Benzile din folie de aluminiu listate UL / imprimate Shurtape sunt ideale pentru etanșarea îmbinărilor, conexiunilor și cusăturilor pe plăci rigide din fibră de sticlă și canale flexibile de aer. Aceste benzi de folie sunt ușor de utilizat și oferă o stabilitate îmbunătățită, chiar și în cazul fluctuațiilor extreme de temperatură. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste benzi disponibile în opțiuni de lățime de 48 mm, 72 mm, 2.5 inchi și 3 inchi.
Pentru instalațiile subterane și supraterane, oferim și Shurtape benzi de etanșare pentru țevi care oferă o protecție suplimentară împotriva creșterii bacteriene și fungice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?