FLOWLINE Transmitator de presiune nivel submersibil


Filtru
Precizie: +/- 0.25% din interval , Tip cablu: ventilată , Ieșire: 4 până la 20 mA, cu 2 fire , Putere necesară: 13 la 30 VDC , Temp. Gamă: 0 de grade până la 150 de grade F , Tip: Măsurarea nivelului submersibil , Materiale umede: Oțel inoxidabil 316, oțel inoxidabil 316L, Buna-N, PVC
StilModelLungime cabluDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A
LD31-S111
40ft0 la 10 Psi (0 la 23.1 ft.)€1,374.45
A
LD31-S101
40ft0 la 5 Psi (0 la 11.55 ft.)€1,325.94
A
LD31-S131
60ft0 la 20 20 Psi (0 la 46.2 ft.)€1,471.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?