Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOWLINE LD31-S131 Transmițător de nivel de presiune submersibil | AA4MFP 12U453

FLOWLINE LD31-S131 Transmițător de nivel de presiune submersibil

În stoc
Element: AA4MFP Model: LD31-S131Crucea Ref: 12U453
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
€1,471.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător de nivel de presiune
Acuratete+/- 0.25% din interval
Acoperire cablupoliuretan
Lungime cablu60ft
Tip cabluventilată
producție4 până la 20 mA, cu 2 fire
Necesar de energie13 la 30 VDC
Domeniul de presiune0 la 20 20 Psi (0 la 46.2 ft.)
Lungimea senzorului4.08 "
Temp. Gamă0 de grade până la 150 de grade F
TipMăsurarea nivelului submersibil
Materiale umedeOțel inoxidabil 316, oțel inoxidabil 316L, Buna-N, PVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.61
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluDomeniul de presiunePreț
FLOWLINE LD31-S101 Transmițător de nivel de presiune submersibil | AA4MFM 12U450 LD31-S10140ft0 la 5 Psi (0 la 11.55 ft.)€1,325.94
FLOWLINE LD31-S111 Transmițător de nivel de presiune submersibil | AA4MFN 12U451 LD31-S11140ft0 la 10 Psi (0 la 23.1 ft.)€1,374.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOWLINE LD31-S131 Transmițător de nivel de presiune submersibil
€1,471.47 /unitate