Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHURTAPE AF 975CT Bandă folie 48mm x 46m 4.0 mil | AF7XJT 22XN51

SHURTAPE AF 975CT Bandă folie 48mm x 46m 4.0 mil

În stoc
Articol: AF7XJT Model: AF 975CTCrucea Ref: 22XN51
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
€32.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de folie
Puterea de aderență64 oz / in.
AdezivAcril
CuloriSilver
Diametru5.25 "
Lungime46m
MaterialFolie de aluminiu moale-moale
Temp de performanță-20 grade până la 260 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune18 lb./in.
Grosime4mil.
Lăţime48mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5906100000

Variante de produs

ProdusModelGrosimePuterea de aderențăAdezivLăţimeDiametruLungimeMaterialTemp de performanțăPreț
Bandă folie SHURTAPE AF 100 2-1/2 inch x 60 yard argintiu | AE8TGX 6FEY4 AF 1006.8mil.70 oz / in.Acril2.5 "2.5 "60 de ani.Folie de aluminiu-20 grade până la 260 grade F€62.86
SHURTAPE AF 975CT Bandă folie 72mm x 46m 4.0 mil | AF7XJU 22XN52 AF 975CT4mil.64 oz / in.Acril72mm5.25 "46mFolie de aluminiu moale-moale-20 grade până la 260 grade F€46.31
SHURTAPE SF 685 Bandă folie 3 inchi x 100 picioare 17 mil | AF7XJV 22XN55 SF 68517mil.255 oz / in.Cauciuc butilic3"3"100ftFolie de aluminiu, vopsibilă-20 grade până la 200 grade F€119.28
SHURTAPE AF 984 Bandă folie, Shurtape, 2 13/16 inch x 50 yd, 7.4 mil grosime, aluminiu | CU2QWW 49JR23 AF 984--------€43.21
Bandă folie SHURTAPE SF 686, imprimată UL, Shurtape ShurMASTIC SF 686, 3 inchi x 33 3/8 yd, 17 mil grosime | CU2QWX 49JR22 SF 686--------€125.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURTAPE AF 975CT Bandă folie 48mm x 46m 4.0 mil
€32.69 /unitate