VAL-MATIC 5806RN Supapă cu dop 6 inch acționată cu piuliță Ci | AE7BJZ 5WMD4

VAL-MATIC 5806RN Supapă 6 inch acționată cu piuliță Ci

Articol: AE7BJZ Model: 5806RNRef încrucișat: 5WMD4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de priză
Material corpFontă
Coeficientul de volum1200
Tip conexiuneCu flanșă
Tip mânerAcțiune directă
Presiune maximă175 psi
Numărul de șuruburi8
Inălțime totală19.375 "
Lungime totală10.5 "
Dimensiunea conductei6"
Material sigiliuBuna-N
Temp. Gamă-30 grade F până la 150 grade F
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.04
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Val-Matic 5806RN robinet are un contur neted și raționalizat pentru a permite trecerea lină a solidelor mari și pentru a preveni înfundarea sistemului. Acest dispozitiv este utilizat în aplicații, inclusiv sisteme verticale de curgere în sus și în jos, irigare, desalinizare, instalații de tratare a apelor uzate, nămoluri abrazive și substanțe chimice corozive.

Caracteristici:

  • Val-Matic 5806RN vine cu etanșări Grit-Guard pentru a împiedica nisipul și mediul să ajungă la garnitură și lagăre, reducând uzura sau blocarea dopului.
  • Garniturile arborelui au protecție la suprasarcină (POP) pentru a împiedica strângerea excesivă a materialului de ambalare, mărind durata de viață a ambalajului.
  • Această supapă de dop folosește un dop turnat care este complet încapsulat pentru a reduce coroziunea și uzura în aplicații extrem de abrazive și un guler de frecare pentru a menține dopul în poziție.
  • Are o combinație de rulmenți axiali superiori și inferiori din PTFE și oțel inoxidabil pentru a face acționarea simplă și pentru a reduce uzura.
  • Această unitate are garnitură de tip V care poate fi înlocuită și reglabilă pe teren și este acționată cu pârghie.

Standarde și aprobări:

  • ASTM A126

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare pentru această supapă?

A. -30 până la 150 de grade Fahrenheit.

Î. Care este acțiunea excentrică a supapei de dop?

A. Acțiunea excentrică a supapei cu clapetă rotește ștecherul înăuntru și în afara poziției așezate cu un contact redus, evitând cuplul și uzura ridicate.

Î. Care este materialul de construcție a etanșărilor acestei supape cu dop?

A. Buna-N.

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumTip conexiuneTip mânerNumărul de șuruburiInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
VAL-MATIC 5800.5RTL Supapă cu dop 1/2 inch acţionat cu pârghie Ci | AE7BJP 5WMC5 5800.5RTL37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€365.49
VAL-MATIC 5800.75RTL Supapă cu dop 3/4 inch acţionat cu pârghie Ci | AE7BJQ 5WMC6 5800.75RTL37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€380.19
VAL-MATIC 5801RTL Supapă cu dop 1 inch acţionat cu pârghie Ci | AE7BJR 5WMC7 5801RTL37FNPTManetă acționată-5 1 / 6 "3.125 "1"€389.95
VAL-MATIC 5801.25RLT Supapă cu dop, 1 1/4 inch, acţionată prin pârghie, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25 RLT37FNPTManetă acționată-7.13 "6.75 "1.25 "€440.56
VAL-MATIC 5801.5RTL Supapă cu dop 1 1/2 inch acţionat cu pârghie Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5RTL37FNPTManetă acționată-7.13 "6.75 "1.5 "€484.62
VAL-MATIC 5802RTL Supapă cu dop 2 inch acţionat cu pârghie Ci | AE7BJV 5WMD0 5802RTL150FNPTManetă acționată-7.13 "5.25 "2"€535.20
VAL-MATIC 5825RN Supapă cu dop 2 1/2 inch Acționat cu piuliță Ci | AE7BJW 5WMD1 5825RN240Cu flanșăAcțiune directă414.125 "7.5 "2.5 "€1,122.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAL-MATIC 5806RN Supapă 6 inch acționată cu piuliță Ci