MORSE DRUM 400A-96SS-114 Karrier Hydra-Lift, 2.43 m, inoxidabil, ridicare/înclinare cu aer, 363 kg | AF6ELV

MORSE DRUM 400A-96SS-114 Hydra-Lift Karrier, 2.43m, inox, ridicare / înclinare cu aer, 363Kg

Articol: AF6ELV Model: 400A-96SS-114
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€23,769.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHydra-Lift Karrier
AcțiuneRidicați, transportați și distribuiți
Capacitate800 lbs.
Înălțimea distribuirii96 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, fibre
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
finalizareaPerlele explozie
CalitateGrad 304
Înălţime96 "
Lungime72.5 "
RidicarePuterea aerului
Stilul de ridicarePuterea aeriană
MaterialOţel inoxidabil
Tipul operațieiPuterea aeriană
Tip de rotatieÎnainte înapoi
înclinaPuterea aerului
Stilul de înclinarePuterea aeriană

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 187.2
Înălțimea navei (cm)187.96
Lungimea navei (cm)200.66
Lățimea navei (cm)132.08
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Controlați și deplasați tobe grele cu acest lift
    • Încărcați cu ușurință orice tambur cu acest echipament hidraulic
    • Construit pentru a manipula tamburi din oțel sau fibră
    • Roți pentru deplasarea până la orice tambur
    • Turnați conținutul din tambur cu funcția de distribuire a acestui elevator
    • Mecanism de blocare pentru stabilizarea unității în timpul încărcării sau descărcării

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea turnăriiÎnălțimea distribuiriiDovada explozieiControl motorProiectare incinte motorTipul operațieiÎn afara Dia.FazăPreț
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, ridicare cu pompă manuală, manivelă, capacitate 363 kg | AF6EHA 400A-60-72 "---Manual--€5,109.72
MORSE DRUM 400A-60-110 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, Monofazat, Capacitate 1 kg | AF363EHB 400A-60-110-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€9,540.31
MORSE DRUM 400A-60-111 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune 1-fazat | AF6EHC 400A-60-111-72 "Da-Dovada explozieiEnergie electrică-1€10,696.46
MORSE DRUM 400A-60-112 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune trifazat | AF3EHD 400A-60-112----Dovada exploziei--3€8,973.14
MORSE DRUM 400A-60-113 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Capacitate | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică--€10,001.15
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Puterea aeriană--€9,338.18
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v DC Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nu--Puterea bateriei--€8,877.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 400A-96SS-114 Hydra-Lift Karrier, 2.43m, inox, ridicare / înclinare cu aer, 363Kg
€23,769.91 /unitate