MORSE DRUM 400A-72-110 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHT

MORSE DRUM 400A-72-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, capacitate 363 kg

În stoc
Element: AF6EHT Model: 400A-72-110

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,540.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHydra-Lift Karrier
AcțiuneRidicați, transportați și distribuiți
Amperaj resetat11.8A
Capacitate800 lbs.
Înălțimea distribuirii72 "
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, fibre
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Dovada explozieiNu
Frecvență60 Hz
Înălţime72 "
HP1 CP
Hz60
Lungime60 "
Ridicarealimentare de curent alternativ
Stilul de ridicarePutere de curent alternativ
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Tipul operațieiEnergie electrică
Fază1
Tip de rotatieÎnainte înapoi
înclinaalimentare de curent alternativ
Stilul de înclinarePutere de curent alternativ
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 172.35
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea turnăriiÎnălțimea distribuiriiDovada explozieiControl motorProiectare incinte motorTipul operațieiÎn afara Dia.FazăPreț
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, ridicare cu pompă manuală, manivelă, capacitate 363 kg | AF6EHA 400A-60-72 "---Manual--€5,109.72
MORSE DRUM 400A-60-110 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, Monofazat, Capacitate 1 kg | AF363EHB 400A-60-110-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€9,540.31
MORSE DRUM 400A-60-111 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune 1-fazat | AF6EHC 400A-60-111-72 "Da-Dovada explozieiEnergie electrică-1€10,696.46
MORSE DRUM 400A-60-112 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, rezistent la expansiune trifazat | AF3EHD 400A-60-112----Dovada exploziei--3€8,973.14
MORSE DRUM 400A-60-113 Karrier Hydra-Lift, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Capacitate | AF6EHE 400A-60-113-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică--€10,001.15
MORSE DRUM 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHF 400A-60-114-72 "---Puterea aeriană--€9,338.18
MORSE DRUM 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12v DC Power Lift / Tilt, Capacitate 363 kg | AF6EHG 400A-60-115-72 "Nu--Puterea bateriei--€8,877.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 400A-72-110 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, capacitate 363 kg
€9,540.31 /unitate