Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de siguranțe BUSSMANN JM60200-1CR 110 până la 200 amperi 600 volți maxim 1p | AC8FDZ 39P402

BUSSMANN Bloc de siguranțe JM60200-1CR 110 până la 200 amperi 600 volți maxim 1p

În stoc
Articol: AC8FDZ Model: JM60200-1CRCrucea Ref: 39P402
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
€423.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje110 la 200
Amplificatoare AC110 la 200
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie Lug
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Adâncime3"
Designul blocurilor de siguranțeBarieră
Siguranță Dia.1"
Codul suportului siguranțeiAC
Lungimea siguranței5.75 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULJ
Înălţime3.8 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime10 2 / 3 "
Max. Amperi200
Max. Voltaj600
Stil de montareMontare pe panou
Număr de poli1
Lăţime2 2 / 3 "
Dimensiunea firului250MCM la 6 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)9.5
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACEvaluarea tensiunii DCDesignul blocurilor de siguranțeLungimeStil de montareNumăr de poliLăţimePreț
Bloc de siguranțe BUSSMANN JM60200-2CR 110 până la 200 amperi 600 volți maxim 2p | AC8FEA 39P403 JM60200-2CR250MCM la 6 AWG600 VAC300 VDCBarieră10 2 / 3 "Montare pe panou25 1 / 3 "€838.53
Bloc de siguranțe BUSSMANN JM60200-3CR, neindicativ, 200 A, 600 V | AC8FEB 39P404 JM60200-3CR6 AWG la 250 MCM600V AC300V c.c.Deschideți Non Respingere8.7 "Bolt-down, șină DIN38"€1,329.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc de siguranțe JM60200-1CR 110 până la 200 amperi 600 volți maxim 1p
€423.19 /unitate