RULAND MANUFACTURING Gulere cu arbore filetat, seria MTCL


Filtru
Tipul dimensiunii: metric , Număr de bucați: 1 , Temp. Gamă: -40 grade până la 350 grade F
StilModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
MTCL-4-0.7-SS
M4 x 45/64 "20.8mm303 oțel inoxidabil16 mmOţel inoxidabilM3 X 89mm€52.46
B
MTCL-4-0.7-F
M4 x 45/64 "20.8mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb16 mmAliaj de oțelM3 X 89mm€25.97
A
MTCL-5-0.8-SS
M5 x 51/64 "20.8mm303 oțel inoxidabil16 mmOţel inoxidabilM3 X 89mm€46.83
B
MTCL-5-0.8-F
M5 x 51/64 "20.8mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb16 mmAliaj de oțelM3 X 89mm€21.60
A
MTCL-6-1-SS
M6 x 1 "20.8mm303 oțel inoxidabil16 mmOţel inoxidabilM3 X 89mm€43.21
B
MTCL-6-1-F
M6 x 1 "20.8mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb16 mmAliaj de oțelM3 X 89mm€24.82
B
MTCL-8-1.25-F
M8 x 1-1 / 4 "22.4mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb18mmAliaj de oțelM3 X 89mm€25.90
A
MTCL-8-1.25-SS
M8 x 1-1 / 4 "22.4mm303 oțel inoxidabil18mmOţel inoxidabilM3 X 89mm€47.87
B
MTCL-10-1.5-F
M10 x 1-1 / 2 "26.3mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb24mmAliaj de oțelM3 X 109mm€26.86
A
MTCL-10-1.5-SS
M10 x 1-1 / 2 "26.3mm303 oțel inoxidabil24mmOţel inoxidabilM3 X 109mm€49.64
A
MTCL-12-1.75-SS
M12 x 1-3 / 4 "32mm303 oțel inoxidabil28mmOţel inoxidabilM4 X 1211mm€62.03
B
MTCL-12-1.75-F
M12 x 1-3 / 4 "32mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb28mmAliaj de oțelM4 X 1211mm€28.51
B
MTCL-16-2-F
M16 x 2 "39.3mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb34mmAliaj de oțelM5 X 1613mm€29.14
A
MTCL-16-2-SS
M16 x 2 "39.3mm303 oțel inoxidabil34mmOţel inoxidabilM5 X 1613mm€70.43
A
MTCL-20-2.5-SS
M20 x 2-1 / 2 "47.4mm303 oțel inoxidabil40mmOţel inoxidabilM6 X 1615mm€80.14
B
MTCL-20-2.5-F
M20 x 2-1 / 2 "47.4mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb40mmAliaj de oțelM6 X 1615mm€37.75
A
MTCL-24-3-SS
M24 x 3 "52.1mm303 oțel inoxidabil45mmOţel inoxidabilM6 X 1615mm€96.29
B
MTCL-24-3-F
M24 x 3 "52.1mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb45mmAliaj de oțelM6 X 1615mm€37.65
A
MTCL-30-3.5-SS
M30 x 3-1 / 2 "59.2mm303 oțel inoxidabil54mmOţel inoxidabilM6 X 1815mm€115.04
B
MTCL-30-3.5-F
M30 x 3-1 / 2 "59.2mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb54mmAliaj de oțelM6 X 1815mm€49.82

Gulere cu arbore filetat, seria MTCL

Gulerele de arbore dintr-o singură bucată, filetate Ruland Manufacturing, prezintă o putere de prindere axială mai mare decât gulerele de arbore cu alezaj rotund de dimensiuni similare. Sunt ideale pentru ghidare, spațiere, oprire, montare și aliniere a componentelor. Aceste unități dispun de filete cu filet dublu pentru a asigura un finisaj precis și fără bavuri, permițând instalarea și îndepărtarea ușoară și o potrivire adecvată. Ele vin cu șuruburi forjate care testează dincolo de standardele DIN 912 12.9 pentru a asigura putere maximă de prindere. Toate unitățile sunt ștanțate cu dimensiunea alezajului pentru o identificare ușoară. Aceste unități sunt disponibile în diametre de joc cuprinse între 20 și 59.2 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?