Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MTCL-5-0.8-F Colier de prindere pentru arbore 1buc M5 x 51/64 In St | AF9XRH 30VP03

RULAND MANUFACTURING MTCL-5-0.8-F Colier de prindere pentru arbore 1 buc M5 x 51/64 in St

În stoc
Articol: AF9XRH Model: MTCL-5-0.8-FCrucea Ref: 30VP03
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
€23.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.M5 x 51/64 "
Clearance Dia.20.8mm
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniimetric
MaterialOxid negru 1215 Oțel fără plumb
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 350 grade F
În afara Dia.16 mm
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubuluiM3 X 8
Lăţime9mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiLăţimePreț
RULAND MANUFACTURING MTCL-10-1.5-F Colier de prindere pentru arbore 1buc M10 x 1-1/2 inch St | AF9XQT 30VN88 MTCL-10-1.5-FM10 x 1-1 / 2 "26.3mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb24mmAliaj de oțelM3 X 109mm€27.00
RULAND MANUFACTURING MTCL-10-1.5-SS Colier de prindere pentru arbore 1buc M10 x 1-1/2 inch oțel inoxidabil | AF9XQU 30VN89 MTCL-10-1.5-SSM10 x 1-1 / 2 "26.3mm303 oțel inoxidabil24mmOţel inoxidabilM3 X 109mm€54.89
RULAND MANUFACTURING MTCL-12-1.75-F Colier de prindere pentru arbore 1buc M12 x 1-3/4 in St | AF9XQV 30VN90 MTCL-12-1.75-FM12 x 1-3 / 4 "32mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb28mmAliaj de oțelM4 X 1211mm€28.63
RULAND MANUFACTURING MTCL-12-1.75-SS Colier de prindere pentru arbore 1 buc M12 x 1-3/4 in oțel inoxidabil | AF9XQW 30VN91 MTCL-12-1.75-SSM12 x 1-3 / 4 "32mm303 oțel inoxidabil28mmOţel inoxidabilM4 X 1211mm€64.95
RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-F Colier de prindere pentru arbore 1buc M16 x 2 inchi din oțel | AF9XQX 30VN92 MTCL-16-2-FM16 x 2 "39.3mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb34mmAliaj de oțelM5 X 1613mm€31.40
RULAND MANUFACTURING MTCL-16-2-SS Colier colier pentru arbore 1buc M16 x 2 inchi din oțel inoxidabil 303 | AF9XQY 30VN93 MTCL-16-2-SSM16 x 2 "39.3mm303 oțel inoxidabil34mmOţel inoxidabilM5 X 1613mm€70.43
RULAND MANUFACTURING MTCL-20-2.5-F Colier de prindere pentru arbore 1buc M20 x 2-1/2 inch St | AF9XQZ 30VN94 MTCL-20-2.5-FM20 x 2-1 / 2 "47.4mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb40mmAliaj de oțelM6 X 1615mm€37.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MTCL-5-0.8-F Colier de prindere pentru arbore 1 buc M5 x 51/64 in St
€23.89 /unitate