Siguranța Bussmann LPJ-30SPI este ideală pentru protejarea echipamentelor de curenți excesivi și scurtcircuite. Această siguranță este utilizată în setările industriale și unitățile de distribuție a energiei pentru a preveni pericolele de supracurent.
Caracteristici:
- Dispune de o metodă de conectare la capătul virolei x la capătul virolei pentru conexiuni electrice fiabile și sigure.
- Această siguranță de limitare a curentului este echipată cu un indicator pentru a arăta dacă siguranța s-a ars din cauza unui supracurent sau a unei defecțiuni.
- Vine cu un design cu două elemente care îmbunătățește protecția, permițând două elemente sigure separate să răspundă la condițiile de supracurent.
- Această siguranță de clasă J are caracteristici de vârf scăzut pentru un echilibru optim între protecția la supracurent și minimizarea declanșării neplăcute în sistemele electrice de mare putere.
Accesorii compatibile:
- Bussmann Bloc de siguranțe JM60030-2CR: Oferă un mijloc sigur și organizat pentru menținerea și conectarea siguranțelor în cadrul unui sistem electric, asigurând o protecție fiabilă a circuitului și o distribuție electrică eficientă.
Întrebări frecvente:
Î. Care este curentul nominal maxim al acestei siguranțe?
A. Această siguranță are un curent nominal maxim de 30A.
Î. Cum previne această siguranță declanșarea neplăcută în timpul pornirilor?
A. Previne declanșarea neplăcută în timpul pornirii echipamentului, permițându-i să reziste la supratensiuni temporare de curent.
Î. Care este timpul de răspuns al acestei siguranțe în timpul unui eveniment de supracurent?
A. Timpul de răspuns al acestei siguranțe în timpul unui eveniment de supracurent este de 10 secunde la 500%.
Î. Care este diferența dintre o siguranță cu întârziere și o siguranță cu acțiune rapidă?
A. O siguranță cu acțiune rapidă întrerupe rapid circuitul în timpul evenimentelor de supracurent, în timp ce o siguranță cu întârziere tolerează pentru scurt timp supracurenții pentru a preveni declanșarea inutilă în timpul supratensiunilor temporare.