Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN LPJ-175SP Siguranță 175a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AE8QTE 6F372

BUSSMANN LPJ-175SP Siguranță 175a Clasa J Lpj 600vac/300vdc

În stoc
Articol: AE8QTE Model: LPJ-175SPCrucea Ref: 6F372
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
€196.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiLamă
ClasăJ
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru1.625 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Amplificatoare cu siguranță175
Codul suportului siguranțeiAC
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC
Lungime5.75 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj600VAC / 300VDC
LăţimeNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)2.06
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann LPJ-175SP este utilizată în aplicații auto, industriale, electronice și telecomunicații pentru a proteja sistemele electrice de condițiile de supracurent.

Caracteristici:

  • Această siguranță cu întârziere viteză-timp are un stil fără respingere, oferind un rating de întrerupere de 100kA la 300VDC și 300kA la 600VAC.
  • Dispune de o construcție din melamină pentru rigiditate structurală și un design cu elemente duble cu un diametru de 1-5/8 inchi pentru declanșare neplăcută redusă.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc siguranța Bussmann LPJ-175SP?

A.

  • Asigurați-vă că alimentarea este oprită înainte de a manipula sau înlocui siguranța.
  • Utilizați amperajul corect pentru a se potrivi cerințelor circuitului.
  • Respectați instrucțiunile producătorului pentru instalare și înlocuire.
  • Verificați periodic dacă există semne de deteriorare sau uzură.
  • Înlocuiți imediat siguranța LPJ-175SP arsă pentru a menține protecția.
  • Căutați ajutor de la electricieni calificați dacă nu sunteți sigur.
  • Purtați echipament de protecție adecvat când manipulați componente electrice.

Î. Cum detectez o siguranță defectă?

A.

  • Verificați dacă există un filament rupt sau un aspect decolorat.
  • Măsurați continuitatea pentru a vedea dacă fluxul electric este întrerupt.
  • Unele siguranțe au indicatoare încorporate care arată dacă sunt arse.
  • Dacă circuitul nu funcționează, ar putea indica o siguranță arsă.
  • Înlocuiți-l cu o siguranță bună cunoscută pentru a vedea dacă problema este rezolvată.
  • Dacă nu sunteți sigur, consultați un electrician calificat.

Î. Cum curăț și întrețin această siguranță?

A.

  • Opriți circuitul.
  • Inspectați vizual pentru deteriorări.
  • Curățați ușor dacă este necesar.
  • Asigurați-vă că suportul siguranței este sigur.
  • Înlocuiți dacă este deteriorat.
  • Urmați instrucțiunile producătorului.
  • Căutați ajutor profesional dacă nu sunteți sigur.

Variante de produs

ProdusModelIndicativ / NeindicativStilul corpuluiClasăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajTip conexiuneEvaluare curentPreț
BUSSMANN LPJ-1-1/4SP Siguranță 1-1/4a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€30.31
BUSSMANN LPJ-1-6/10SP Siguranță 1-6/10a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Siguranță 1-8/10a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-2-1/2SP Siguranță 2-1/2a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-2-1/4SP Siguranță 2-1/4a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-2-8/10SP Siguranță 2-8/10a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-3-1/2SP Siguranță 3-1/2a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPJ-175SP Siguranță 175a Clasa J Lpj 600vac/300vdc
€196.58 /unitate