DEMAG DCMS Pro 1-125 1/1 H2.8 VS30-30 480/60 Palan electric cu lanț 275 lb. 9 picioare | AC6JAT 34A030

DEMAG DCMS Pro 1-125 1/1 H2.8 VS30-30 480/60 Palan electric cu lanț 275 lb. 9 picioare

În stoc
Element: AC6JAT Model: DCMS Pro 1-125 1/1 H2.8 VS30-30 480/60Crucea Ref: 34A030

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,928.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici3.1
FrânăDisc DC
Capacitate275 lb.
ClasificareH4
AmbreiajAlunecare de suprasarcină
CuloriAlbastru
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlMâner de control integrat
Cablu de control9 ft.
finalizareaPulbere
Adâncimea locuinței6-13/16 "
Lungimea carcasei19 11 / 16 "
Lățimea carcasei10.5 "
Hz60
Ridicare9 ft.
Viteza de ridicare0 - 100 fpm
Capacitate de încărcare250 lb.
UngereFără întreținere până la 10 ani.
Min. Între Cârlige27.375 "
CP motor0.98
Număr de viteze2
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj480

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8425110000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMin. Între CârligeAmperi @ Volți miciCapacitateCP motorVoltajAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 460/60 Palan electric cu lanț 275 lb. 9 picioare | AC6HZN 34A003 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/6027.375 "1.5275 lb.0.34606-13/16 "16.5 "10.5 "€6,430.87
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 230/60 Palan electric cu lanț 275 lb. 9 picioare | AC6HZP 34A004 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/6027.375 "2.9275 lb.0.32306-13/16 "16.5 "10.5 "€5,818.29
DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6/2.4 575/60 ​​Palan electric cu lanț 275 lb. 9 picioare | AC6HZQ 34A005 DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/6027.375 "0.9275 lb.0.35756-13/16 "16.5 "10.5 "€5,018.44
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2/4.8 460/60 Palan electric cu lanț 275 lb. 9 picioare | AC6HZV 34A009 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/6027.375 "1.5275 lb.0.594606-13/16 "16.5 "10.5 "€7,164.91
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2/4.8 230/60 Palan electric cu lanț 275 Lb. 9 picioare | AC6HZW 34A010 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/6027.375 "3.1275 lb.0.592306-13/16 "16.5 "10.5 "€6,999.25
DEMAG DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2/4.8 575/60 ​​Palan electric cu lanț 275 lb. 9 picioare | AC6HZX 34A011 DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/6027.375 "1.0275 lb.0.595756-13/16 "16.5 "10.5 "€6,903.15
DEMAG DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8/7.2 460/60 Palan electric cu lanț 275 lb. 9 picioare | AC6JAB 34A015 DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/6029.375 "2.2275 lb.1.24608-5/16 "18 5 / 16 "11 "€8,714.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEMAG DCMS Pro 1-125 1/1 H2.8 VS30-30 480/60 Palan electric cu lanț 275 lb. 9 picioare
€9,928.35 /unitate