DEMAG Palan electric cu lanț, lift de 9 ft


Filtru
frână: Disc DC , Clasificare: H4 , Ambreiaj: Alunecare de suprasarcină , Culoare: Albastru , Configurație: Cârlig montat - fără cărucior , Control: Mâner de control integrat , Cablu de control: 9 ft. , Finalizarea: Pulbere , Hz: 60 , lubrifiere: Fără întreținere până la 10 ani. , Număr de viteze: 2 , Faza: 3 , Reeving: 1 , Protectie termala: Da
StilModelMin. Între CârligeAmperi @ Volți miciCapacitateCP motorVoltajAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț (ex. TVA)
A
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/60
27.375 "1.5275 lb.0.34606-13/16 "16.5 "10.5 "€5,771.25
A
DCM Pro 2-250 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/60
27.375 "1.0550 lb.0.65756-13/16 "16.5 "10.5 "€7,977.60
B
DCMS Pro 1-125 1/1 H2.8 VS30-30 480/60
27.375 "3.1275 lb.0.984806-13/16 "19 11 / 16 "10.5 "€9,147.09
A
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/60
27.375 "1.0275 lb.0.595756-13/16 "16.5 "10.5 "€7,938.67
A
DCM Pro 2-250 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60
27.375 "3.1550 lb.0.62306-13/16 "16.5 "10.5 "€7,977.60
A
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/60
27.375 "0.9275 lb.0.35756-13/16 "16.5 "10.5 "€5,771.25
B
DCMS Pro 2-250 1/1 H2.8 VS16-30 480/60
27.375 "3.1550 lb.0.984806-13/16 "19 11 / 16 "10.5 "€10,089.41
A
DCM Pro 2-250 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/60
27.375 "1.5550 lb.0.64606-13/16 "16.5 "10.5 "€7,977.60
A
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/60
27.375 "1.5275 lb.0.594606-13/16 "16.5 "10.5 "€7,938.67
A
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60
27.375 "2.9275 lb.0.32306-13/16 "16.5 "10.5 "€5,771.25
A
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/60
27.375 "3.1275 lb.0.592306-13/16 "16.5 "10.5 "€7,938.67
A
DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/60
29.375 "2.2275 lb.1.24608-5/16 "18 5 / 16 "11 "€9,219.15
A
DCM Pro 5-250 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/60
29.375 "2.2550 lb.1.24608-5/16 "18 5 / 16 "11 "€8,870.93
A
DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 230/60
29.375 "4.8275 lb.1.22308-5/16 "18 5 / 16 "11 "€9,219.15
A
DCM Pro 5-250 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/60
29.375 "4.8550 lb.1.22308-5/16 "18 5 / 16 "11 "€8,870.93
A
DCM Pro 5-250 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/60
29.375 "1.75550 lb.1.25758-5/16 "18 5 / 16 "11 "€8,870.93
A
DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 575/60
29.375 "1.75275 lb.1.25758-5/16 "18 5 / 16 "11 "€9,219.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?