DAYTON Polizoare cu curea, 120 / 240V, 7 / 3.5A


Filtru
Amplificatoare AC: 7.0/3.5 , HP: 3/4 , Hz: 60 , Faza: 1 , Voltaj: 120/240
StilModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
2RYN8
19 "21 "20 "€1,277.76
A
2RYN7
25 "26 "16.5 "€1,063.27

Polizoare cu curea, 120 / 240V, 7 / 3.5A

Polizoarele cu bandă Dayton sunt ideale pentru șlefuire, șlefuire, debavurare și conturare. Aceste polizoare dispun de un motor puternic condensator pentru utilizare pe tot parcursul zilei și permit reglarea curelelor în direcții orizontale și verticale. Sunt integrate cu un comutator cu paletă On/Off montat în față pentru a le porni/opri automat și apărătoare complete pentru centură pentru siguranță sporită. Variantele sunt disponibile cu înălțimi de 21 și 26 de inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?