DAYTON 2RYN8 Polizor cu bandă 3/4 CP 120/240v 7/3.5a 4 x 36 | AC3EVH

DAYTON 2RYN8 Polizor cu bandă 3/4 CP 120/240v 7/3.5a 4 x 36

În stoc
Articol: AC3EVH Model: 2RYN8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,277.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizoare cu centură
Amplificatoare AC7.0/3.5
Curea SFPM3600
Dimensiunea centurii4 x 36 in.
Unghiul de înclinare a mesei de disc (grade)45
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)2-1 / 2
HP3/4
Hz60
Adâncimea totală19 "
Inălțime totală21 "
Lățimea totală20 "
Fază1
Dimensiunea platinei (inch)4 1/2x7 1/2
Material de masăOţel
Suprafața de lucru a mesei2-1 / 2 x 5 In.
Voltaj120/240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)61.98
Lungimea navei (cm)54.36
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8460290010
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiune tambur rotativ (inch) (4x5)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Polizor cu bandă DAYTON 2RYN7, 3/4 CP, 120 / 240 V, 60 Hz, curea 2 x 48 inchi | AC3EVG 2RYN725 "26 "16.5 "€1,063.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RYN8 Polizor cu bandă 3/4 CP 120/240v 7/3.5a 4 x 36
€1,277.76 /unitate