Adâncimea coșului: 11.625 " , Înălțimea coșului: 6" , Tip coș: Raft , Lățimea recipientului: 8.375 " , Capacitate per raft: 50 lb. , Finalizarea: Pulbere , Capacitate de incarcare: 800 lb. , Material: Rack din oțel / Coșuri de plastic , Număr de rafturi: 16 , Adâncime totală: 24 " , Inălțime totală: 60 " , Lățimea totală: 36 " , Adâncimea raftului: 12 " , Lățimea raftului: 36 " , Numărul total de containere: 64
Suporturi duble din oțel, 16 rafturi
Rafturile cu două fețe de la Quantum Storage Systems permit depozitarea comodă a pieselor și consumabilelor. Aceste rafturi au rafturi înclinate și construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere, capabile să gestioneze o capacitate uniformă de 800 lb. Modele selectate (rafturi mobile cu două fețe) au role de cauciuc pentru manevrare lină și rafturi reglabile cu montare dreaptă sau unghiulară pentru o manipulare ușoară.