Evaluare contact AC: 15A @ 120, 240, 480, 600 VAC , Material carcasa: Aluminiu turnat , Formular de contact: NO / NC-DB , Evaluare contact DC: 0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC , Adâncime: 7.7 " , HP: 0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VAC , Indicator: Brațul steagului , Evaluare NEMA: 7CD, 9EFG , Evaluare de siguranță: Listat UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele C, D; Clasa II, diviziunea 1 și 2, grupele E, F, G; și clasa a III-a , Funcția de comutare: Menținut , Intrare cablare: Două deschideri de conductă de 1 "