APPLETON ELECTRIC AFUX0333-50 Comutator de tragere pentru cablu de urgență, forță de operare de 15 lb, montare la stânga, cablu dublu | AA2JFG 10K881

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-50 Comutator de tragere pentru cablu de urgență, forță de operare de 15 lb, montare la stânga, cablu dublu

În stoc
Articol: AA2JFG Model: AFUX0333-50Crucea Ref: 10K881

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,342.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de tragere prin cablu
Evaluare contact AC15A @ 120, 240, 480, 600 VAC
Cauza MaterialAluminiu turnat
Formular de contactNO / NC-DB
Evaluare contact DC0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC
Adâncime7.7 "
HP0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VAC
IndicatorBrațul steagului
Lungime11.5 "
Max. Cablu de întindere200 ft.
Stil de montareStânga
NEMA Rating-ul7CD, 9EFG
Forța de operare15 lb.
ReseteazaServomotor
Evaluarea siguranțeiListat UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele C, D; Clasa II, diviziunea 1 și 2, grupele E, F, G; și clasa a III-a
Funcția de comutareMenținut
Abilitatea de comutare2 micro-întrerupătoare
Lăţime8.2 "
Intrare cablareDouă deschideri de conductă de 1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3775
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeStil de montareForța de operareLăţimePreț
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-66 Comutator de tragere pentru cablu de urgență, forță de operare de 25 lb, montare la capătul dublu, cablu dublu | AA2BKV 10C676 AFUX0333-6616.7 "Double End25 lb.11 "€6,118.69
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-55 Comutator de tragere pentru cablu de urgență, forță de operare de 15 lb, montare la capătul dublu, cablu dublu | AA2BKW 10C677 AFUX0333-5516.7 "Double End15 lb.11 "€6,289.28
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-20 Comutator de tragere pentru cablu de urgență, forță de operare de 25 lb, montare la stânga, un singur cablu | AA2JFA 10K874 AFUX0333-2011.5 "Stânga25 lb.8.2 "€3,601.72
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-02 Comutator de tragere pentru cablu de urgență, forță de operare de 25 lb, montare dreapta, cablu unic | AA2JFB 10K875 AFUX0333-0211.5 "Dreapta25 lb.8.2 "€3,806.33
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-01 Comutator de tragere pentru cablu de urgență, forță de operare de 15 lb, montare dreapta, cablu unic | AA2JFD 10K878 AFUX0333-0111.5 "Dreapta15 lb.8.2 "€3,709.86
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-60 Comutator de tragere cu cablu de urgență, forță de operare de 25 lb, montare la stânga, cablu dublu | AA2JFE 10K879 AFUX0333-6011.5 "Stânga25 lb.8.2 "€4,207.84
APPLETON ELECTRIC AFUX0333-06 Comutator de tragere pentru cablu de urgență, forță de operare de 25 lb, montare dreapta, cablu dublu | AA2JFF 10K880 AFUX0333-0611.5 "Dreapta25 lb.8.2 "€4,207.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFUX0333-50 Comutator de tragere pentru cablu de urgență, forță de operare de 15 lb, montare la stânga, cablu dublu
€4,342.93 /unitate