Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN LPJ-30SP Siguranță cu vârf scăzut, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35

BUSSMANN LPJ-30SP Siguranță cu vârf scăzut, 30 A, 600 V

În stoc
Articol: AE2GKM Model: LPJ-30SPCrucea Ref: 4XF35

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€23.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindrică
ClasăClasa J
Evaluare curent30A
Evaluarea tensiunii DC300V
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru13 / 16 "
ElementDual
Pentru seria bloc de siguranțeCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funcțional egal cuFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Amplificatoare cu siguranță30
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Codul suportului siguranțeiZ
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 300V DC, 300kA la 600V AC
Lungime2 1 / 4 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj600VAC / 300VDC
LăţimeNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann LPJ-30SP Low-Peak este o siguranță cu întârziere care utilizează o întârziere lungă pentru a minimiza deschiderile inutile ale siguranțelor din cauza supraîncărcărilor temporare și a supratensiunilor tranzitorii. Este folosit pentru a controla sincronizarea operațiunilor de comutare la pornirea unui motor.

Caracteristici:

  • Siguranța Bussmann LPJ-30SP Low-Peak are două elemente atât pentru funcțiile de întârziere, cât și pentru limitarea curentului.
  • Întârzierea sa îndelungată minimizează deschiderile inutile de siguranțe din cauza supraîncărcărilor temporare și a supratensiunilor tranzitorii.
  • Capacitatea de limitare a curentului a acestei siguranțe protejează componentele din aval de efectele termice și magnetice dăunătoare ale curenților de scurtcircuit.
  • Această siguranță are un corp din melamină pentru a rezista căldurii generate în timpul rezistenței la supracurenți.

Întrebări frecvente:

Î. Care este gradul de întrerupere a acestei siguranțe Bussmann?

A. Are un rating de întrerupere de 100kA la 300VDC și 300kA la 600VAC.

Î. Cum testez o siguranță pentru a vedea dacă este arsă?

A. Puteți folosi multimetre analogice or multimetre digitale pentru a testa dacă siguranța s-a ars sau nu.

Î. Ce măsuri de precauție ar trebui să iau când înlocuiesc o siguranță arsă?

A. Când înlocuiți o siguranță arsă, asigurați-vă că circuitul este dezactivat pentru a preveni șocurile electrice.

Variante de produs

ProdusModelIndicație vizualăStilul corpuluiTip conexiuneEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNeindicativCilindrică-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
Siguranță BUSSMANN LPJ-15SP cu vârf scăzut, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP Siguranță cu vârf scăzut, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNeindicativCilindrică-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
Siguranță BUSSMANN LPJ-60SP cu vârf scăzut, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP Siguranță cu vârf scăzut, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNeindicativLamă-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
Siguranță BUSSMANN LPJ-100SP cu vârf scăzut, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNeindicativLamă-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97
Siguranță BUSSMANN LPJ-12SP cu vârf scăzut, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€23.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPJ-30SP Siguranță cu vârf scăzut, 30 A, 600 V
€23.53 /unitate