Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN LPJ-15SP cu vârf scăzut, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32

BUSSMANN LPJ-15SP Siguranță cu vârf scăzut, 15 A, 600 V

În stoc
Articol: AE2GKJ Model: LPJ-15SPCrucea Ref: 4XF32
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
€23.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindrică
ClasăClasa J
Tip conexiuneCapătul virolei x Capătul virolei
Evaluare curent15A
Evaluarea tensiunii DC300V
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru13 / 16 "
ElementDual
Pentru seria bloc de siguranțeCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funcțional egal cuFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Amplificatoare cu siguranță15
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Codul suportului siguranțeiZ
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 300V DC, 300kA la 600V AC
Lungime2 1 / 4 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Respingere / NerefuzareRespingere
Timp De Raspuns10 sec. @ 500%
VitezăÎntârziere
TipLimitarea curentului cu întârziere
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj600VAC / 300VDC
LăţimeNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussman LPJ-15SP este utilizată în sistemele electrice pentru a proteja împotriva situațiilor de supracurent. Este potrivit pentru medii comerciale și industriale și este ideal pentru a preveni curenții excesivi. Această măsură preventivă evită deteriorarea echipamentului și reduce riscul de incendiu.

Caracteristici:

  • Siguranța Bussman LPJ-15SP are un timp de răspuns de 10 secunde la suprasarcină de 500%.
  • Această siguranță de clasă J previne suflarea neplăcută de la pornirea motorului și a echipamentelor.
  • Această siguranță are un design cilindric al corpului pentru o potrivire sigură și pentru a minimiza riscul de conexiuni slăbite.
  • Vine cu un element dublu cu material de corp melaminat pentru a spori fiabilitatea și rezistența.

Întrebări frecvente:

Î. Cum funcționează caracteristica de întârziere a acestei siguranțe Bussmann LPJ-15SP?

A. Caracteristica de întârziere permite siguranței să tolereze condiții temporare de supracurent fără a se declanșa imediat, asigurând stabilitatea în timpul evenimentelor tranzitorii.

Î. Care este semnificația lipsei de indicație vizuală pe această siguranță?

A. Lipsa indicației vizuale înseamnă că siguranța în sine nu arată dacă este arsă. Poate necesita un bloc de siguranțe sau un capac indicativ pentru identificarea siguranței ars.

Variante de produs

ProdusModelIndicație vizualăStilul corpuluiTip conexiuneEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNeindicativCilindrică-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
BUSSMANN LPJ-30SP Siguranță cu vârf scăzut, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNeindicativCilindrică-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP Siguranță cu vârf scăzut, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNeindicativCilindrică-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
Siguranță BUSSMANN LPJ-60SP cu vârf scăzut, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP Siguranță cu vârf scăzut, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNeindicativLamă-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
Siguranță BUSSMANN LPJ-100SP cu vârf scăzut, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNeindicativLamă-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97
Siguranță BUSSMANN LPJ-12SP cu vârf scăzut, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€23.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPJ-15SP Siguranță cu vârf scăzut, 15 A, 600 V
€23.53 /unitate